乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-50(10個入)ニッソーファイン当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)130×115質量(g)40/個アズワン品番3-5641-01
乾燥剤ニッソードライMS 両面吸収タイプニッソーファイン¥3,198~税込¥3,518~
1ケース(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
乾燥剤ニッソードライニッソーファイン翌々日出荷
最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
乾燥剤ニッソードライMS(両面吸収タイプ)MS-200(5個入)ニッソーファイン当日出荷
GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時)材質塩化マグネシウム寸法(mm)203×155質量(g)160/個アズワン品番3-5641-02
乾燥剤ニッソードライニッソーファイン翌々日出荷
最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別M―200FR 5個入アズワン品番1-3122-02
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3