絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,592)
  • TGK(東京硝子器械)(2,805)
  • 三商(2,733)
  • Merck(メルクミリポア)(2,477)
  • ケニス(1,634)
  • Thermo Fisher Scientific(1,633)
  • ERECTA(エレクター)(1,417)
  • ADVANTEC(1,415)
  • SIBATA(柴田科学)(1,295)
  • ビーエム機器(1,261)
  • エスコ(1,260)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,257)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,021)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿乾燥剤 Kenko(ケンコートキナー)除湿乾燥剤Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組(4個×20g)
当日出荷
シリカゲルを不織布につめた、便利な乾燥剤です。 吸湿状態が再生シグナルシールの色の変化で確認できます。また日光に当てるだけで簡単に再生できるので大変経済的です。
材質B型シリカゲル、不織布入
超音波洗浄機 Kenko(ケンコートキナー)超音波洗浄機Kenko(ケンコートキナー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
洗浄槽に水をはり、スイッチを入れるだけの簡単操作。超音波の振動で水中に目に見えないくらいの気泡を発生させ、その気泡が破裂した衝撃波によって頑固な汚れも洗浄する超音波洗浄器です。5分に設定されたタイマーがついているので、押すだけの簡単操作。洗浄槽は幅155mmあり、150mm幅のメガネまで洗浄可能。洗浄カゴや時計バンドホルダーが付属していますので、手洗いが難しい小さな貴金属や、皮脂汚れの気になる金属製の時計ベルトなども洗浄が可能です。
付属品洗浄カゴ、時計バンドホルダー、取扱説明書質量(g)約685消費電力(W)35定格電圧(V)AC100内径寸法(Φmm)洗浄カゴ:150×90×45定格周波数(Hz)50/60周波数(kHz)超音波:40洗浄槽内寸法(mm)155×95×50電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×150×120タイマー5分洗浄槽容積(mL)600
集光レンズ Kenko(ケンコートキナー)集光レンズKenko(ケンコートキナー)
9,798税込10,778
1個(1個)
15日以内出荷
ライトガイドの先端に取付けてスポット照明に使用します。
ハロゲン光源装置 Kenko(ケンコートキナー)ハロゲン光源装置Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個(1個)
6日以内出荷
熱を伝えない光ファイバーを利用した照明装置で、アーム調節で自由な場所に光を導きます。光源には高輝度のハロゲンランプを使用し、目的に合わせて光量を自由にコントロールできます。
大きさ70×220×154mm照明装置12V100W ハロゲンランプ照度(Lx)約600000lxランプ寿命1000時間
【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74 Kenko(ケンコートキナー)【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74Kenko(ケンコートキナー)
269税込296
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
仕様●エレベーター下げ全高:1,400mm●カメラ台のサイズ:47×54mm●パイプ径/段数:25mm/4段●地上最低高:270mm●最大搭載質量:4kg材質カーボン質量(g)1,775全高(mm)1,725縮長(mm)535サービス分類レンタル