絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(286)
  • 三商(65)
  • TPP(59)
  • ADVANTEC(54)
  • ケニス(51)
  • Porvair(41)
  • サンプラテック(37)
  • 東京スクリーン(36)
  • エスコ(29)
  • 旭製作所(24)
  • TRUSCO(24)
  • SIBATA(柴田科学)(23)
  • コスモスビード(23)
  • コクゴ(21)
  • フロン工業(21)
  • climbing(クライミング)(20)
  • EVER GREEN(18)
  • 飯田製作所(17)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(33)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バブラーI型 TGK(東京硝子器械)バブラーI型TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷
TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
粉末ロート PP 60Φ #171 TGK(東京硝子器械)粉末ロート PP 60Φ #171TGK(東京硝子器械)
519税込571
1個
3日以内出荷
60度の角度を持ち、粉末や大量の液体の注入に使用します。 オートクレーブ可。
口径(Φmm)60品番171足径(Φmm)×長さL(mm)15×18
試験用ふるい ST製 150Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 150Φ×60HTGK(東京硝子器械)
12,375税込13,613
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)150×60
試験用ふるい ST製 200Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 200Φ×60HTGK(東京硝子器械)
14,454税込15,899
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)200×60
Fine透明吸引栓曲60°TF活栓 吸口Φ8 TGK(東京硝子器械)Fine透明吸引栓曲60°TF活栓 吸口Φ8TGK(東京硝子器械)
16,335税込17,969
1個
3日以内出荷
Fine透明共通摺合せ吸引栓 の曲管です。 PTFEコック付き
形状曲管吸引口外径(Φmm)8角度(°)60
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
タンマン管 アルミナ97 TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ97TGK(東京硝子器械)
7,390税込8,129
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ純度97%
乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械)乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途試薬の粉砕に商品タイプ乳棒・乳鉢セット
乳棒 TGK(東京硝子器械)乳棒TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
386税込425
1個
当日出荷から3日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
時計皿 並質(ガラス) TGK(東京硝子器械)時計皿 並質(ガラス)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
2,525税込2,778特価
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
材質ガラス
メノウ乳鉢 深型 乳棒付 TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 深型 乳棒付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
24,800税込27,280
1組
当日出荷から24日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付きタイプ深型
広口三角フラスコ TGK(東京硝子器械)広口三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別三角フラスコ材質ホウケイ酸ガラス規格3.3DIN_12385
石英フィルター TGK(東京硝子器械)石英フィルターTGK(東京硝子器械)
34,700税込38,170
1個
当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。 金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。 ガラスフィルターG2相当品です。
ブラシ びん用2合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
465税込512
1本
当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300針金柄渡り(mm)65
アルミナ丸型匣鉢のみ 60R TGK(東京硝子器械)アルミナ丸型匣鉢のみ 60RTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
当日出荷
外径×高さH(Φmm×mm)60×35HTGK品番129-31-74-01材質アルミナ純度:>98%、(純度)スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM品番ACE-60R耐熱温度(℃)使い方、使用条件により異なりますが1500℃位でも使用できます。
時計皿 TGK(東京硝子器械)時計皿TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から3日以内出荷
台座付きなので安定しています。 耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性に非常にすぐれています。
材質PP
バブラーI型 TGK(東京硝子器械)バブラーI型TGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
当日出荷から3日以内出荷
枝外径(Φmm)8
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付 TGK(東京硝子器械)F共通スキーブ分液ロート球栓コック付TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
試験用ふるい ST製 300Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×60HTGK(東京硝子器械)
27,720税込30,492
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×60
塩ビふるい 200ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 200ΦX60HTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
秤量びん マーク無 相番入 TGK(東京硝子器械)秤量びん マーク無 相番入TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質BC管(2級硬質ガラス)
塩ビふるい 150ΦX60H TGK(東京硝子器械)塩ビふるい 150ΦX60HTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
25日以内出荷
材質枠:PVC、網:ナイロン
Fineロート PP製 TGK(東京硝子器械)Fineロート PP製TGK(東京硝子器械)
188税込207
1個
3日以内出荷
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
試験用ふるい ST製 250Φ×60H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 250Φ×60HTGK(東京硝子器械)
21,285税込23,414
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)250×60
蒸発皿 TGK(東京硝子器械)蒸発皿TGK(東京硝子器械)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
DIN12-336対応
材質ほうけい酸ガラス(3.3)底形状平底
蒸発皿 深型 磁製 TGK(東京硝子器械)蒸発皿 深型 磁製TGK(東京硝子器械)
289税込318
1袋
3日以内出荷
コルク栓 圧搾 TGK(東京硝子器械)コルク栓 圧搾TGK(東京硝子器械)
1,782税込1,960
1個
3日以内出荷
材質コルク
液量計 円錐ハイグラス型 アロー TGK(東京硝子器械)液量計 円錐ハイグラス型 アローTGK(東京硝子器械)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス
乳鉢のみ TGK(東京硝子器械)乳鉢のみTGK(東京硝子器械)
772税込849
1個
3日以内出荷
タイプ磁製 乳鉢のみ材質磁性
Fine 温度調節器 FHP-101 TGK(東京硝子器械)Fine 温度調節器 FHP-101TGK(東京硝子器械)
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kgTGK品番692-60-93-01型式FHP-101温度範囲(℃)0~200
Fineカットリング TGK(東京硝子器械)FineカットリングTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1本
3日以内出荷
寸法C(mm)10材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上
秤量びん アルミ製 TGK(東京硝子器械)秤量びん アルミ製TGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1個
3日以内出荷
材質アルミ
ガス集気びん用ガラス板 TGK(東京硝子器械)ガス集気びん用ガラス板TGK(東京硝子器械)
74税込81
1枚
3日以内出荷
ガラス結晶皿 TGK(東京硝子器械)ガラス結晶皿TGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
平底材質ホウケイ酸ガラス(硬質2級)
フラスコ台 コルク製 TGK(東京硝子器械)フラスコ台 コルク製TGK(東京硝子器械)
792税込871
1個
3日以内出荷
コルク製のフラスコ台です。
材質コルク製
アルマイトシャーレ TGK(東京硝子器械)アルマイトシャーレTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
小皿 PTFE製 TGK(東京硝子器械)小皿 PTFE製TGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
分液ロート台 回転式 PVC TGK(東京硝子器械)分液ロート台 回転式 PVCTGK(東京硝子器械)
14,600税込16,060
1台
3日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式材質ポリ塩化ビニル(PVC)
クリヤ広口瓶 TGK(東京硝子器械)クリヤ広口瓶TGK(東京硝子器械)
149税込164
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質塩化ビニール
φ60特集
おすすめ人気ランキング