絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(170)
  • 三商(54)
  • ケニス(36)
  • TPP(24)
  • サンプラテック(22)
  • SIBATA(柴田科学)(21)
  • エスコ(19)
  • コンサス(16)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(14)
  • コクゴ(13)
  • シゲミ(12)
  • ナリカ(11)
  • Kartell(カルテル)(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • TRUSCO(8)
  • 瑞穂化成工業(8)
  • REX[科学研究・開発用品](8)
  • climbing(クライミング)(7)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
試験管立 TGK(東京硝子器械)試験管立TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)仕様オートクレーブ可能
ビーカー ステンレス製 総絞り TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス製 総絞りTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
18,220税込20,042
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ポリスマン TGK(東京硝子器械)ポリスマンTGK(東京硝子器械)
5,346税込5,881
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
沈殿した固体を掻き出して、ろ紙やるつぼ等に移す際や、撹拌にも使われます。
Fine 投込みヒーター FPH TGK(東京硝子器械)Fine 投込みヒーター FPHTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
33,900税込37,290特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
シリコンゴムへら TGK(東京硝子器械)シリコンゴムへらTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
デシケーター用中板 磁製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用中板 磁製TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様コック付き、デシケーター用中板穴径(Φmm)(中央)約20、(小)約5
共通共栓普通摺比色管 ステン目盛 TGK(東京硝子器械)共通共栓普通摺比色管 ステン目盛TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
仕様共通摺合せ、シルバーステン目盛茶色
液量計 円錐ハイグラス型 アロー TGK(東京硝子器械)液量計 円錐ハイグラス型 アローTGK(東京硝子器械)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス
蒸発皿 TGK(東京硝子器械)蒸発皿TGK(東京硝子器械)
15,048税込16,553
1個
3日以内出荷
DIN12-336対応
材質ほうけい酸ガラス(3.3)底形状平底
蒸発皿 浅型 磁製 TGK(東京硝子器械)蒸発皿 浅型 磁製TGK(東京硝子器械)
3,140税込3,454
1個
3日以内出荷
ポリ袋 100入 TGK(東京硝子器械)ポリ袋 100入TGK(東京硝子器械)
376税込414
1袋
3日以内出荷
厚さ(mm)0.03材質PE
ねじ口デシケーター中板 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター中板TGK(東京硝子器械)
10,058税込11,064
1枚
3日以内出荷
材質磁製
シリコンハンドクリーナー TGK(東京硝子器械)シリコンハンドクリーナーTGK(東京硝子器械)
839税込923
1本
3日以内出荷
材質シリコンゴム
スポンジブラシ プラ柄 TGK(東京硝子器械)スポンジブラシ プラ柄TGK(東京硝子器械)
960税込1,056
1本
3日以内出荷
種類ビーカー用全長(mm)190サイズ直径(Φmm)70材質(柄部)プラスチックスポンジ長さ(mm)90
Fine共通共栓比色管 25mL TGK(東京硝子器械)Fine共通共栓比色管 25mLTGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25目盛(mL)1精度(mL)±0.2摺合せ栓 共通:15/25外径(Φmm)18高さ(mm)190
共通共栓試験管目盛付 TGK(東京硝子器械)共通共栓試験管目盛付TGK(東京硝子器械)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
Fine共通セパラフラスコF丸型 TGK(東京硝子器械)Fine共通セパラフラスコF丸型TGK(東京硝子器械)
29,997税込32,997
1個
3日以内出荷
材質硬質ガラスタイプフランジタイプ
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18 TGK(東京硝子器械)Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-18TGK(東京硝子器械)
11,600税込12,760
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10ねじ口規格(GL)GL-18材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
真空デシケーター TGK(東京硝子器械)真空デシケーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
持手付ミニコンテナー TGK(東京硝子器械)持手付ミニコンテナーTGK(東京硝子器械)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ハンドル付きで持ち運びが容易です。 半透明ですので内容物が外から確認できます。
タイプハンドル付き材質PP(ポリプロピレン)仕様フタ固定バックル付き
タイトボックス TGK(東京硝子器械)タイトボックスTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
3日以内出荷
シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。
材質本体:PP、フタ:AS樹脂
有栓メスシリンダー アロー TGK(東京硝子器械)有栓メスシリンダー アローTGK(東京硝子器械)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質ほうけい酸ガラス
試験管台 ステン板抜製 TGK(東京硝子器械)試験管台 ステン板抜製TGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
Fineピペットケース PVC製 TGK(東京硝子器械)Fineピペットケース PVC製TGK(東京硝子器械)
22,700税込24,970
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
引出し数8(2列4段)材質PVC
Fine オイルバス TGK(東京硝子器械)Fine オイルバスTGK(東京硝子器械)
105,500税込116,050
1台
3日以内出荷
ガラス製のバスを使用しているので内部の観察がしやすい商品になります。 温度ヒューズによる異常時高温カット。 本体固定用支持具付き。
使用温度範囲(℃)50~200温度精度±0.5~0.1℃温度設定単位0.1℃自己診断機能温度センサー異常、温度異常、内部メモリー異常
Fineスターラー 中型用 TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 中型用TGK(東京硝子器械)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180本体寸法(mm)196×200×86H本体質量(kg)2.1電源AC100V 50/60Hz 1A付属品撹拌子 30mm 1個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])70~1400撹拌容量(mL)50~5000
Fine 高性能万能型高温バス TGK(東京硝子器械)Fine 高性能万能型高温バスTGK(東京硝子器械)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
250℃までの実験が簡単にできます。 アルミビーズバス・オイルバス・ドライバス多用途に使えます。 スターラーの上に乗せて内部の撹拌もできます。
ヒーター(W)380(内蔵)TGK品番692-63-24-01質量(kg)バス/2.5、温度コントローラー/1.5使用温度範囲(℃)50~250外形寸法(mm)バス/205×250×112H、温度コントローラー/100×190×95H温度精度±0.5~3.5℃(使用温度による)内槽寸法(mm)Φ143×60H材質(バス)アルミニウム黒アルマイト仕上げ
Fine定量送液ポンプ TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)
78,900税込86,790
1台
3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
シリカゲルFA TGK(東京硝子器械)シリカゲルFATGK(東京硝子器械)
17,159税込18,875
1箱(50個)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)区分A型
薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
PFAシリンダー 一目盛0.2mL TGK(東京硝子器械)PFAシリンダー 一目盛0.2mLTGK(東京硝子器械)
15,800税込17,380
1本
5日以内出荷
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。 管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.2材質PFA
抗菌深型組バット TGK(東京硝子器械)抗菌深型組バットTGK(東京硝子器械)
2,544税込2,798
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304
タングステンカーバイト球 TGK(東京硝子器械)タングステンカーバイト球TGK(東京硝子器械)
15,400税込16,940
1箱(200個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
比重約15g/cm3硬度HRA90曲げ強度(N/mm2)190真球度(μm)0.6仕様圧縮強度:570kg/mm材質タングステン相互差(μm)1.25
ウォーターバス TGK(東京硝子器械)ウォーターバスTGK(東京硝子器械)
6,653税込7,318
1個
6日以内出荷
一枚絞り加工で使用材も厚く、耐久性にすぐれています。
材質SUS304タイプ手付き
ねじ口デシケーター上口横口 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター上口横口TGK(東京硝子器械)
96,030税込105,633
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
仕様コック2個と中板付き
ねじ口デシケーター TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーターTGK(東京硝子器械)
59,202税込65,122
1個
6日以内出荷
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
PPバット No.0 190×125×24H TGK(東京硝子器械)PPバット No.0 190×125×24HTGK(東京硝子器械)
339税込373
1枚
6日以内出荷
豊富なサイズの樹脂バットです。
容量(L)0.35外形寸法(mm)190×125×24H底内寸法(mm)161×92×22H板厚(mm)2材質PP
滅菌サンプルバッグ TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグTGK(東京硝子器械)
45,700税込50,270
1箱(500枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE)仕様滅菌済み