バブラーI型TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番065-13-30-03枝外径(Φmm)8本体外径(Φmm)36本体高さ(mm)60
攪拌子十字切込型 9Φ×6HTGK(東京硝子器械)当日出荷
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。TGK品番007-17-34-51
抗生物質検定用AAディスク 6ΦTGK(東京硝子器械)24日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01直径(Φmm)6品名AAディスク入数(枚)1000
径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
柄付ふるい PFA 角穴付TGK(東京硝子器械)当日出荷
溶出イオンの少ないPFA製です。腐食性薬液内での選別や排水に適しています。2種類のメッシュサイズが用意されています。ふるい部およびひしゃく部の直径は76Φmm、全高180mm。
品名ふるい直径(Φmm)76全高(mm)180肉厚(mm)3
フローインジケーターTGK(東京硝子器械)当日出荷
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
角ムッフ T-2TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
ポンプ用シリコンチューブTGK(東京硝子器械)当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
インチサイズとミリサイズがあり、すべて1袋10m入りです。
その他のサイズも製作可能です。ただし、製作数量ロットが必要です。
PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
シリコンチューブTGK(東京硝子器械)当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200最低使用温度(℃)-60
石英フィルターTGK(東京硝子器械)当日出荷から32日以内出荷
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
迅速コネクタTGK(東京硝子器械)当日出荷から3日以内出荷
この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
S絶縁管 #3 6×1.5 50入TGK(東京硝子器械)当日出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
バイアルのみTGK(東京硝子器械)¥15,980~税込¥17,578~
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
両締め挟み ムッフ付TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
シリコンカラー安全ピペッター 50mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
ミニロートTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
18-8ステンレス製(SUS304)でさびにくく衛生的です。
少量の薬品などを口径の小さいびんに移す時に便利です。
熱収縮チューブFEPTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から5日以内出荷
仕様被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。材質FEP収縮温度100~200℃収縮率(%)約25~30(150℃・円周方向)チューブ長さ(m)1
シリコンカラー安全ピペッター 赤 50mLTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
4色に色分けしました。用途別にご使用ください。
分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。
容量(mL)50色赤サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
シース熱電対 M4端子付TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から23日以内出荷
フラスコ内部の温度測定に使用します。
シース部のPFA保護管を被覆し、耐食性、耐薬品にすぐれた熱電対です。
チューブアダプターとセットで使用することで感温部の位置決めが容易です。
補償導線はしなやかなビニール製で取り回しが容易です。
接液部は全てPTFE製、シール部にはソロバン玉を使用しています。
使用温度範囲(℃)-50~+150(シース部)補償導線2m
ケックチュービングクランプTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプ。
仕様ポリブチレンテレフタレート(PBT)製200℃まで使用可
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3