塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付TGK(東京硝子器械)当日出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
塩素試験紙 CM-240V ストリップ 200枚入TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
シリコンスポンジひも カマボコ型TGK(東京硝子器械)当日出荷から6日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から50日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
真空包装用アルミ規格袋 100入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。
内面コンスターチ塗布付き。
食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFTGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~
1ケース(50個)
3日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μmTGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~
1ケース(50個)ほか
3日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジFPTFE0.45無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1セット(100個)
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2TGK品番996-40-90-24滅菌済×
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06滅菌済×
プラディスク25 TF 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-05滅菌済×
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,378
1ケース(50個)
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07滅菌済×
Fine定量送液ポンプTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。
チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。
チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。
セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。
チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。
正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切替可能モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190)質量(kg)約3.1電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
シリコンスポンジひもTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から10日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PESTGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,178
1ケース(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。
ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
フィルターホルダーTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
下部容器がついたユニットタイプのフィルターホルダー側面に2つのコネクターがあり、吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。チューブアダプターは滅菌用に綿を詰めることができ、内径6.35mm~7.94mm(1/4~5/16インチ)のチューブに適合します。オートクレーブ可能。
ポアサイズ面積(cm2)分析用プレート付11.25ポアサイズ面積(cm2)滅菌用プレート付13.3
13mmシリンジF PSF 0.45μmTGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
13mmシリンジF PVDF0.2TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,678
1ケース(50個)ほか
6日以内出荷から17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き)
直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。
試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。
洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316)フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25ろ過面積(cm2)約3.6圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上槽寸法(mm)-仕様●サンプルウェル数:1
セーフティエコファネルTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
廃液をこぼす事なく安全に流し込み、カバーについたガスケットとラッチで完全に封じ込めます。
ファネルのフタの色で廃液の種類分けができます。
エコファネルは現在ご使用中の廃液容器にもつけられますからファネルだけでお求めになれば容器はそのままご使用になれます。(キャップのサイズによっては付けられない場合があります)
ファネル(キャップ加工費込み)
タイプキャップ加工までの流れ1.ご使用予定のタンクの口の内径が5cm以上であることをご確認ください。2.ご注文時はタンクのキャップのみお送りください。3.キャップを加工し、セーフティーエコファネルを取り付けて、すぐにタンクに設置できる状態でお送りいたします。
ボトルトップフィルターTGK(東京硝子器械)8日以内出荷
コストの節減に役立つ反復使用が可能です。47mmのメンブランを使用して、真空吸引または加圧ろ過で液体を耐熱ネジ口びんにろ過できます。口径33mmまたは45mmの耐熱ネジ口びんが使用できます。
仕様公称ろ過面積:133cm2・本体:ポリサルフォン(PSF)・Oリング:PP・チューブアダプター:PP・オートクレーブ可能
ハイアガロースLETGK(東京硝子器械)10日以内出荷
有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。
高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。
ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
仕様EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
プラディスク25 PP 0.45 無滅菌TGK(東京硝子器械)¥23,400税込¥25,740
1ケース(50個)
10日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-08滅菌済×
ステンレス温調付フランジヒーターTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
温度コントローラーの内蔵で取り付けが簡単です。金属シ―スにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施し、耐食性にすぐれ、水加熱に最適です。水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率にすぐれています。75kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。
電源キャブタイヤケーブル 2m電圧(V)200 三相仕様(温調器信号線)10kW、15kW、(温度調節器)液膨式サーモスタット材質ヒーターシーズ/ステンレスSUS316L電解研磨、フランジ/ステンレスSUS304 電解研磨、保護管/ステンレスSUS316L 電解研磨、キャップ/SPCC(ニッケルメッキ)ヒーター寸法(mm)Φ12/3本材質(パッキング)ノンアスベスト(t20)JIS規格呼び径50、呼び圧力5K温度調節範囲(℃)32~110使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。発熱密度(W/cm2)7.5
13mmシリンジF PSF 0.2μmTGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~
1セット(100個)ほか
17日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
4mmシリンジF PVDFTGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,978
1セット(100個)
17日以内出荷
試料2mL以下のろ過用シリンジフィルターです。
滅菌無有効ろ過面積(cm2)0.07材質(ハウジング)PP残液量(μL)7.5以下
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CATGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,178
1ケース(50個)
17日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランCA
4mmシリンジF PTFE0.45未滅菌TGK(東京硝子器械)¥21,980税込¥24,178
1セット(100個)
17日以内出荷
試料2ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45仕様残液量:<7.5μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:0.07cm2TGK品番996-40-90-36滅菌済×
アガロース スタンダード 500gTGK(東京硝子器械)102日以内出荷
ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適
保管環境冷暗所保管仕様有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%)ゲル強度:≧1000g/cm2(1%) ≧2000g/cm2(1.5%)ゲル化温度:36℃±1.5℃メルティング温度:88℃±1.5℃灰分:≦0.45%硫酸基:≦0.1%透明度:≦4NTU
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
セルスクレーパーIWAKI(AGCテクノグラス)税込¥27,478~¥24,980~
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~