除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
ディスポセル ウルトラVTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
PCRチューブキャップTGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,078
1セット(1000本)
3日以内出荷
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。
RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー
ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。
-190℃~121℃の温度耐性
オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること)
30000×gまでの遠心が可能
0.5mLディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
ディープウェルプレートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
スーパークリアチューブ 1.5mLTGK(東京硝子器械)¥9,990税込¥10,989
1セット(1000本)
6日以内出荷
型式-LW2275透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL)1.5TGK品番760-23-30-10
アガロース スタンダード 500gTGK(東京硝子器械)102日以内出荷
ルーチン分析用スタンダートタイプ(250bp~2.3kb)、DNA RNAのフラグメント解析に最適
保管環境冷暗所保管仕様有効分離領域(ゲル濃度):250bp~23kb(0.75~2%)ゲル強度:≧1000g/cm2(1%) ≧2000g/cm2(1.5%)ゲル化温度:36℃±1.5℃メルティング温度:88℃±1.5℃灰分:≦0.45%硫酸基:≦0.1%透明度:≦4NTU
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上型pH専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥76,978~¥69,980~
卓上型EC専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~
卓上型DO専用機HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)税込¥120,780~¥109,800~