クライオバイアル15mL PPTGK(東京硝子器械)4日以内出荷
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03寸法(mm)33×47容量(mL)15仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
遠心びん V底175mL PPCO 4本TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PC 4本TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PS 12本TGK(東京硝子器械)¥14,980税込¥16,478
1セット(12本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
V底遠沈管 35mL PPCO 10本TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,678
1セット(10本)
6日以内出荷
容量(mL)35仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-02高さ(mm)114材質(本体)PPCO外径(Φmm)28.8
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3