絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(91)
  • IKA(22)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(18)
  • MSAファクトリー(7)
  • ヤマト科学(6)
  • トーマス科学(6)
  • 日伸理化(6)
  • エスコ(5)
  • ADVANTEC(5)
  • 大阪ケミカル(4)
  • 三商(3)
  • ケニス(3)
  • ナリカ(3)
  • 日東工器(2)
  • セムコーポレーション(2)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(2)
  • マザーツール(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1袋(5個)
8日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301NTGK(東京硝子器械)
43,100税込47,410
1本
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-201TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
3日以内出荷
型式-FHP-201PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
精密硝子細管 300L 50本 TGK(東京硝子器械)精密硝子細管 300L 50本TGK(東京硝子器械)
20,100税込22,110
1箱
48日以内出荷
内外径とも寸法公差100分の1ミリ台の安定した品質と大幅なコストダウンを実現。
全長(mm)300材質一級方ホウ珪酸ガラス
Fineデジタル式ホットプレート TGK(東京硝子器械)Fineデジタル式ホットプレートTGK(東京硝子器械)
93,980税込103,378
1台
3日以内出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260使用温度範囲(℃)50~250ヒーター容量(W)500プレート寸法(mm)200×200×25材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げTGK品番0692 61 05 01型式FHP-200AS質量(kg)4.7外形寸法(mm)254×266×160電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)使用環境温度(℃)5~35調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御使用環境湿度(%)80以内温度設定1℃単位
Fineマルチバス TGK(東京硝子器械)FineマルチバスTGK(東京硝子器械)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、ドライバス、サンドバス、スターラー湯煎器、マントルヒーターなどに使用できる画期的な1台です。 槽内に直接オイル、水、砂などを入れて使用できます。 SUSの専用容器(別売)を入れて使用することもできる高精度・多目的な装置です。
使用温度範囲(℃)50~200回転数(min-1[r.p.m])約150~2000温度表示1℃単位温度精度±0.5%使用環境5~35℃、RH80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御、内部センサー、外部センサー(オプション)切換え温度設定1℃単位
Fineホットプレート TGK(東京硝子器械)FineホットプレートTGK(東京硝子器械)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
プレート温度の均一性にすぐれています。 プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。 過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250プレート寸法(mm)338×238×25H温度表示1℃単位温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)使用環境5~35℃、Rh80%以下温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御温度設定1℃単位
Fine水槽用恒温器 TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器TGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)(室温+5)~80電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター寸法(mm)135使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内表示デジタルヒーター(W)700安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常温度表示0.1℃単位温度精度±0.1℃(at 37℃)水槽容量(L)4.5使用環境温度5~35℃、湿度80%以内本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御材質(水槽)PP撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付温度設定0.5℃単位水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)
21,582税込23,740
1本
16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)