絞り込み
ブランド
  • 豊田化工
  • モノタロウ(116)
  • アズワン(9,464)
  • TGK(東京硝子器械)(2,768)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,563)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,613)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,183)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ豊田化工(6件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(500g×20個)ほか
翌々日出荷
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ豊田化工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20g×400個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用にタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ 豊田化工不織布シリカゲル乾燥剤 Nタイプ Nシシリーズ豊田化工
12,880税込14,168特価
1缶(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
不織布包装品不織布製で強度があり、電気部品・機械部品を錆から長期間防ぎます。
ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QPシリーズ 豊田化工ポリフィルムシリカゲル乾燥剤 QPシリーズ豊田化工
11,980税込13,178
1缶(250個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ポリフィルム包装品ビスケット・せんべい・のり・しいたけ等、あらゆる食料品の乾燥に適しています。
防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ 豊田化工防塵型シリカゲル乾燥剤 SMPタイプ豊田化工(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(300個)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
帯電防止包装品。電子製品・医薬品・精密部品等を湿気から守ります。