絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(116)
  • アズワン(9,250)
  • TGK(東京硝子器械)(2,765)
  • 三商(2,732)
  • Merck(メルクミリポア)(2,560)
  • ADVANTEC(1,717)
  • Thermo Fisher Scientific(1,597)
  • ケニス(1,581)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,230)
  • ビーエム機器(1,216)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • エスコ(1,177)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,038)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,002)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(811)
  • コンサス(760)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCOフラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付きDESCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
静電気防止テープ DESCO静電気防止テープDESCO(1件のレビュー)
659税込725
1巻
当日出荷から翌々日出荷
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
TTテーパーニードル DESCOTTテーパーニードルDESCO
7,998税込8,798
1箱(50本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
用途消耗品の交換に。サイズ(inch)1.5全長(mm)31.8材質HDPE
700シリーズ マニュアルハンドガン DESCO700シリーズ マニュアルハンドガンDESCO
20,980税込23,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
質量(g)110
ワンタッチポンプ DESCOワンタッチポンプDESCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ワンタッチ、白色、角型、120cc、高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能はございません。
容量(mL)120仕様アメリカ製メンダ純正製品材質高密度ポリエチレン質量(g)68タイプ角型
レシーバーヘッド ホース付き DESCOレシーバーヘッド ホース付きDESCO
7,298税込8,028
1箱
5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm DESCO静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mmDESCO
799税込879
1個
翌々日出荷
静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01
TEニードル DESCOTEニードルDESCO
6,298税込6,928
1箱(50本)
5日以内出荷から60日以内出荷
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途消耗品の交換に。材質ステンレス・PE
ワイパーピストン 700シリーズ DESCOワイパーピストン 700シリーズDESCO
3,298税込3,628
1箱(50個)
5日以内出荷から90日以内出荷
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途消耗品の交換に。材質PE
ワンタッチボトル DESCOワンタッチボトルDESCO
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ワンタッチ、白色、角型、180cc。静電気対策製品では御座いません。各種溶液の保管に対応可能で御座います。
材質高密度ポリエチレン角型質量(g)0.07アズワン品番62-1630-46
ボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷 DESCOボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷DESCO
819税込901
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
容量(mL)180質量(g)32
ディスペンサー ロック機能付き DESCOディスペンサー ロック機能付きDESCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
容量(mL)120材質高密度ポリエチレン仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング角型質量(g)64
静電気拡散性ボトル 黄色 ピュアテイク HDPE DESCO静電気拡散性ボトル 黄色 ピュアテイク HDPEDESCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
容量(mL)180質量(g)68
ディスペンサー DESCOディスペンサーDESCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様テイクアロング、白色、角型、高密度ポリエチレン、アメリカ製MENDA純正製品
ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc DESCOウォッシュボトル 黄 静電気防止 480ccDESCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
静電気拡散性チェアカバー DESCO静電気拡散性チェアカバーDESCO
17,980税込19,778
1個
93日以内出荷
静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン
ニードルバルブ DESCOニードルバルブDESCO
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
用途微量のマーキングインクを塗布する工程等幅(mm)28使用可能粘度(cP)1~100k
スプレーバルブ DESCOスプレーバルブDESCO
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi使用可能粘度(cP)1~5000質量(g)331
スプールバルブ DESCOスプールバルブDESCO
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
デジタルコントローラー DESCOデジタルコントローラーDESCO
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152奥行(mm)165高さ(mm)178電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1質量(kg)1.2
TS-Pニードル DESCOTS-PニードルDESCO
13,980税込15,378
1箱(50本)
60日以内出荷
柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
ブラシニードル DESCOブラシニードルDESCO
63,980税込70,378
1箱(12本)
5日以内出荷から60日以内出荷
接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
用途消耗品の交換に。全長(mm)50.8
ノンテーパーシリンジ 700シリーズ DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズDESCO
6,998税込7,698
1箱(50個)
4日以内出荷から60日以内出荷
700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。材質PE
チップキャップ 700シリーズ DESCOチップキャップ 700シリーズDESCO
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。適合バレル3・5・10・30・55cc材質PE質量(g)31
シリンジ&ピストンセット DESCOシリンジ&ピストンセットDESCO
9,898税込10,888
1箱(50個)
5日以内出荷から60日以内出荷
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途消耗品の交換に。材質PE
ワンタッチボトル DESCOワンタッチボトルDESCO
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
材質高密度ポリエチレン質量(g)0.09アズワン品番62-1630-76
ピュアテイクロック機能付きボトル DESCOピュアテイクロック機能付きボトルDESCO
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.06アズワン品番62-1630-93
小型ロック機能付きボトル DESCO小型ロック機能付きボトルDESCO
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。ツイストロック式ポンプで漏れないので、旅行などに携行できます。
材質ポリプロピレン質量(g)0.04アズワン品番62-1630-63
ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き DESCOピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付きDESCO
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)0.68アズワン品番62-1630-58
ピュアテイク ロック機能付き 白角型 DESCOピュアテイク ロック機能付き 白角型DESCO
3,998税込4,398
1個
60日以内出荷
ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。広口ですので液体の注入が容易です。
容量(mL)120質量(g)1
ピュアテイク ロック機能付き 白角型 DESCOピュアテイク ロック機能付き 白角型DESCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。
容量(mL)60材質高密度ポリエチレン質量(g)0.06
青 180CC 「IPA」の印刷 DESCO青 180CC 「IPA」の印刷DESCO
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
オレンジ 180CC 「ACETONE」の印刷 DESCOオレンジ 180CC 「ACETONE」の印刷DESCO
4,298税込4,728
1個
30日以内出荷
オレンジ
ディスペンサー PURE-TAKE ロック機能付き ポンプ部 DESCOディスペンサー PURE-TAKE ロック機能付き ポンプ部DESCO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
質量(g)45
ワンタッチボトル GHS表示(イソプロパノール) DESCOワンタッチボトル GHS表示(イソプロパノール)DESCO
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
容量(mL)180質量(g)68
ボトル GHS表示 アセトンと印刷 DESCOボトル GHS表示 アセトンと印刷DESCO
919税込1,011
1個
6日以内出荷から30日以内出荷
容量(mL)180質量(g)32
ワンタッチボトル GHS表示(ACETONE) DESCOワンタッチボトル GHS表示(ACETONE)DESCO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
容量(mL)180質量(g)68
ディスペンサー ロック機能付き ポンプ部 DESCOディスペンサー ロック機能付き ポンプ部DESCO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
質量(g)45
ディスペンサー ロック機能付き DESCOディスペンサー ロック機能付きDESCO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
容量(mL)60角型質量(g)59