特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下
寸法(mm)230×172×190
質量(kg)約2
アズワン品番2-9791-22
1台
¥409,800
税込¥450,780
63日以内出荷
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様供給空気量:8NL/min(99.0%時)、7NL/min(99.5%時)●発生窒素量:1.2NL/min(99.0%時)、0.7NL/min(99.5%時)
寸法(mm)185×150×105
質量(kg)1
外径(Φmm)供給空気入口:6ワンタッチ継手、窒素吐出口:4ワンタッチ継手
供給空気圧力(MPa)0.6
アズワン品番2-9791-21
純度(%)窒素ガス:99.0または99.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
43日以内出荷
1個
¥349
税込¥384
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。