6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径:Rc1/8 測定範囲(mm)Φ30×55 アズワン品番1-3890-13
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

1個
22,700 税込24,970
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部電解研磨されたステンレス製(SUS316L)ハウジングで耐久性に優れています。真空から高圧までの幅広い圧力と、200℃までの高温に対応可能です。高純度ガス、腐食性ガスのろ過が可能です。分析計用ガスの前処理、化学プラント、熱処理での使用に適しています。
材質(ハウジング)SUS316L 仕様【内部電解研磨処理】有 接続径1/8″NPT 使用圧力(MPa)10Pa~35(絶対圧) 最高使用温度(℃)200
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。
仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6
1式
109,800 税込120,780
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
38,980 税込42,878
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)