科学研究・開発用品 (114) カテゴリ: 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品ブランド: ビーエム機器すべて解除
リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175Sシリーズ ビーエム機器 翌々日出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫250μl刻みの目盛付電子滅菌済
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3837-48
卓上遠心機 0.2/0.5/1.5mlチューブ用 ビーエム機器 欠品中
NEST 卓上遠心機NESTの小型遠心機には3種類からお選びいただけます。ユニバーサルタイプ:0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ5mlチューブタイプ(アダプターの穴径が14.2mm)※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。高速タイプ:1.5/2.0mlチューブ用電子ロック:遠心分離中は蓋がロックさ
仕様 ●タイプ:ユニバーサルタイプ●収容本数:0.2ml 8連チューブ×2、0.5mlチューブ×8、1.5mlチューブ×12、5.0mlチューブ×4●回転数:500-6000rpm●最大遠心力:2400g●サイズ:260×220×150●電源:110-220V、50/60Hz●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番 65-3855-84
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル BMC-15シリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
100μl刻みの目盛付フタと胴体に書き込み可能未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃ アズワン品番 65-3809-36
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル BMC-15シリーズ ビーエム機器 ¥ 42,980税込 ¥ 47,278
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
100μl刻みの目盛付フタと胴体に書き込み可能未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:全長39.4mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000xg●温度耐性:-90℃~121℃ アズワン品番 65-3809-37
プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズ ビーエム機器 ¥ 2,198~税込 ¥ 2,418~
1個(250本)ほか
4日以内出荷
サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。フタと胴体に文字の書き込みが可能。
リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175シリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫250μl刻みの目盛付未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3837-44
チューブミキサー 1.5mlチューブ用 C-3452-2シリーズ ビーエム機器 ¥ 36,980~税込 ¥ 40,678~
1個(100本)ほか
欠品中
マニュアルディスポーザブルホモジナイザー1.5mlマイクロチューブに使用可能サンプルの混合、組織細胞のホモジナイズに使用可能
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●長さ:85mm●材質:P.P●色:緑
リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175シリーズ ビーエム機器 ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
BIOTUBETM ラック 8連チューブ付グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen freeオートクレーブ可能半透明なフタ、プレート、8連チューブ付持ち運びやすいデザイン読み取りやすいIDナンバーや文字プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3837-45
キャップロック 1.5mL, アソート BMSC0200002シリーズ ビーエム機器 ¥ 83,980税込 ¥ 92,378
1セット(10パック×100個)
4日以内出荷
1.5ml/2.0mlチューブ用キャップロックマイクロチューブを沸騰による際のキャップをしっかり密封大きく、握りやすいタブにより、安全に沸騰したお湯や加熱ブロックへの出し入れが可能書き込み可能で識別や整理が容易
仕様 ●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、イエロー、ブラック) アズワン品番 65-3813-30
リングロックチューブ 1.5ml ナチュラル NT-175Sシリーズ ビーエム機器 ¥ 25,980税込 ¥ 28,578
1セット(10個×250本)
4日以内出荷
BIOTUBETM ラック 8連チューブ付グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen freeオートクレーブ可能半透明なフタ、プレート、8連チューブ付持ち運びやすいデザイン読み取りやすいIDナンバーや文字プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能滅菌済
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3837-49
リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様 ●500本(500×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3803-38
リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
煮沸や凍結時にサンプルの蒸発や漏れがないように工夫250μl刻みの目盛付未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、黄、緑、橙、紫、桃)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3837-46
リングロックチューブ 1.5ml 平底 ナチュラル BM-15Fシリーズ ビーエム機器 ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
平底チューブを斜角にし、DNA沈殿物がチューブの底下になるようにピペットチップを平底チューブの底の上部角にフィットさせ、エタノールを回収します。平底チューブを180℃回転させ、DNA沈殿物がチューブ底の上になるようにします。チューブ底下の角にピペット先端がくるようにし、残りのエタノールを回収します。エタノール沈澱における液層の除去・沈澱物の回収が簡単。ペレットの回収にも便利。胴体部には、0.2ml、1.0mlの目盛付。未滅菌。
仕様 ●5000本(500×10pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ12.9mm、全長38.3mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3803-39
リングロックチューブ 1.5ml 6色MIX NT-175Aシリーズ ビーエム機器 ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(10個×500本)
4日以内出荷
BIOTUBETM ラック 8連チューブ付グリッドプレートを交換することで色によるサンプル管理ができます。1.2mlチューブの保存ボックスとして使用できます。ユニークなグリッドプレートには4本の脚があり、ボックスのベースから取り外し自立型サポートとして実験台に置くことができます。冷蔵庫や冷凍庫、にウォーターバスに使用することもできます。ベースとなる白いボックス、取り外し可能なグリッドプレート、半透明のカフタ付きです。グリッドプレートには、青、緑、赤、黄色の4色、96本のシングルチューブまたは8連チューブ、滅菌済または未滅菌からお選びいただけます。DNase, RNase, DNA, pyrogen freeオートクレーブ可能半透明なフタ、プレート、8連チューブ付持ち運びやすいデザイン読み取りやすいIDナンバーや文字プレートには4本の脚が付いていて、実験台に置いたりウォーターバスにも使用可能未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃,15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm, 全長39.5mm, 胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:6色ミックス(青、黄、緑、橙、紫、桃)●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3837-47
Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
Tサンプルストックチューブ特長ラボで使用される多くの薬品に耐性を持つ素材から製造されたOリングを使用しています。位置合わせタブ(米国特許5891327号)により、脱塩を含む複数回の遠心操作を通じてチューブと遠心ローターの位置合わせが可能です。これにより部分的にペレット化した沈渣を乱すことなく繰り返し遠心を行えます。シリコン製のOリ
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml アズワン品番 65-3848-80
Tサンプルストックチューブ 1.5ml 自立型 ナチュラル 滅菌 T-205Sシリーズ ビーエム機器 ¥ 72,980税込 ¥ 80,278
1セット(4個×500本)
4日以内出荷
プラチナ柔チップは高い成型技術で生産されているのでチップ上部のリム部分を柔らかく仕上げました。そのため、チップ装着時は非常に少ない力でピペットに装着できます。また、特殊樹脂および製造工程により、内面を非常に滑らかに仕上げ、サンプルを極力残すことなく吐出できます。ピペットは多くのラボで頻繁に使用されています。その分ピペッティングの作業の際、ピペッティングエラーが発生する可能性が高まります。それが、実験結果に大きな影響を及ぼす可能性もあり、その原因を調査するのに、貴重なサンプルや時間を無駄にしてしまう危険があります。エラーが発生してしまう原因は多々ありますが、あまり考慮されていない原因の一つがピペットチップです。我々はそのような原因を解決するため、より再現性が高く、希少なサンプルを無駄にしない超低吸着チップをご提供します。左写真は他社とのサンプル残液の比較画像です。スムーズフィット ウルトラクリア 極薄先端 高い成型技術を持って生産されたプラチナチップは非常に少ない力でピペットに装着が可能です。装着されたチップは高いフィット感を持ち高精度なピペッティングを実現します。また、チップエジェクトの際の強い力でピペットのエジェクターを押す必要も無く、反復疲労障害を軽減します。開発された特殊樹脂で成型されている為、硝子の様な透明度があります。この透明度によりチップ内に吸引したサンプルの確認が容易に行えます。最高の液切れを実現させる為に、樹脂のみではなく、チップ形状にもこだわりました。特に液ぎれで重視される先端に注力しチップ先端表面の断面積を最小限に抑えました。これによりサンプルを吐出する際にチップタッチする事なく、サンプルを限りなく残さずチップ内から吐出させます。スリムな成型でサンプル吸引時のオーバーフローを防ぎます。ヒンジラックタイプ電子滅菌済ピペット適合表はメーカーサイトをご確認ください。
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●外寸:フタΦ12.5mm、胴部長38.0mm、胴部Φ9.5mm●材質:P.P(Oリング:シリコン製)●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 20,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●自立型:1.5ml アズワン品番 65-3848-81
マイクロチューブ 1.5mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB615401シリーズ ビーエム機器 ¥ 24,699税込 ¥ 27,169
1個(4000本)
4日以内出荷
マイクロチューブ重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様見やすい目盛、書き込みスペース付フタの開閉がしやすいアンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向けオートクレーブ可能DNase、RNase フリー滅菌済および未滅菌チューブ
仕様 ●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3860-12
マイクロチューブ 1.5mL コニカル アンバー ロックキャップ 滅菌済み WNB615401シリーズ ビーエム機器 ¥ 97,980税込 ¥ 107,778
1セット(4個×4000本)
4日以内出荷
内側にサイズ調整テープがついており、自在にサイズを調整できます。トップに通気孔を開けており、湿気を逃し蒸れにくく、通気性のいいデザイン。
仕様 ●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:アンバー●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3860-13
バブルラック 400mlビーカーサイズ 1.5ml/2.0mlチューブ用 ビーエム機器 7日以内出荷
バブルラック1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×8本400mlのビーカーに使用できます。ウォーターバス等から取り出しやすい、つまみ付
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×H):66.0×75.8mm●厚さ:6.4mm●足の長さ:19mm●ウェル直径:10.8mmΦ●材質:TPX(R)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3840-56
マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL 自立型 アンバー BMSC0200145シリーズ ビーエム機器 7日以内出荷
マイクロチューブ スクリュータイプ自立型(ベースはコニカル型)DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製高温での用途に使用可能※液体窒素保存には使用不可
仕様 ●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番 65-3815-95
マイクロチューブ 1.5mL コニカル ロックキャップ 滅菌済み WNB615601シリーズ ビーエム機器 ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1個(4000本)ほか
7日以内出荷
マイクロチューブ重金属を含まないUSP VIグレードのポリプロピレン製しっかり密閉できるセーフロックキャップ仕様見やすい目盛、書き込みスペース付フタの開閉がしやすいアンバーチューブ:光に敏感なサンプル保管向けオートクレーブ可能DNase、RNase フリー滅菌済および未滅菌チューブ
仕様 ●オートクレーブ可能●DNase、RNase、パイロジェンフリー●エンドトキシンレベル:0.1EU以下●チューブ底:コニカル●材質:P.P●色:透明●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃
高速卓上遠心機 1.5/2.0ml用 ビーエム機器 欠品中
NEST 卓上遠心機NESTの小型遠心機には3種類からお選びいただけます。ユニバーサルタイプ:0.2ml/0.5ml/1.5ml/5.0mlチューブ5mlチューブタイプ(アダプターの穴径が14.2mm)※外径が14mm以上のチューブは使用できません。推奨チューブはWNB603011、WNB603111になります。高速タイプ:1.5/2.0mlチューブ用電子ロック:遠心分離中は蓋がロックさ
仕様 ●タイプ:高速タイプ●収容本数:1.5/2.0mlチューブ×12●回転数:500-12000rpm●最大遠心力:8800g●サイズ:260×220×150●電源:110-220V、50/60Hz●構成:本体、電源ケーブル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番 65-3855-86
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Gシリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
T330-72 マイクロチューブ 2mlT330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free使用中のキャップの開口をしっかり防止目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様 ●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3840-52
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Pシリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
T330-72 マイクロチューブ 2mlT330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあるポリプロピレンによりチューブ内のサンプル目視が容易です。また、15,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free使用中のキャップの開口をしっかり防止目盛(0.5,1.0,1.5ml)および書き込みスペース付
仕様 ●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3840-54
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を0℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラックにチュ
仕様 ●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃ アズワン品番 65-3840-34
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 青 R-2020-2シリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
サンプリング・マイクロ・スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック(フタ付)耐久性に優れたポリカーボネイト製で、ラックの反りがありません。0.6ml/1.5ml/2.0mlチューブ×20本ラック内の温度を-15~-20℃に保てるため、チューブ内の温度に敏感なPCR産物・細胞等に最適万が一の停電や、フリーザーの故障でもこのクーラーラック
仕様 ●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃ アズワン品番 65-3840-36
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Pシリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに
仕様 ●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:ピンク ⇔ 紫●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3840-55
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック R-3033-Gシリーズ ビーエム機器 4日以内出荷
サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用
仕様 ●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):146.0x105.0x70.0mm●ウェル直径:Φ12.0mm●材質:P.P/ポリカーボネイト●色:黄 ⇔ 緑●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3840-53
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 白 R-2020-1シリーズ ビーエム機器 ¥ 90,980税込 ¥ 100,078
1セット(4個)
4日以内出荷
T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free低吸着タイプ目盛付
仕様 ●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:白●保冷温度:0℃ アズワン品番 65-3840-35
0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック 青 R-2020-2シリーズ ビーエム機器 ¥ 90,980税込 ¥ 100,078
1セット(4個)
4日以内出荷
ClikLokチューブ フラットトップ20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。また、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブで、側面には書き込みスペースがついています。梱包は再封入可能な安全ロックバッグになっています。オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)RNase, DNase, Pyrogen and DNA free目視でも確認できる明瞭なチューブ耐熱性高速遠心可能な頑丈さしっかり閉まる独特なClickLokシステムを採用
仕様 ●オートクレーブ不可●サイズ(W×D×H):172.0×104.0×108.0mm●ウェル直径:表8.1mmΦ, 裏11.1mmΦ●材質:ポリカーボネイト●色:青●保冷温度:-15~-20℃ アズワン品番 65-3840-37
コレクションプレート 80穴 801-02シリーズ ビーエム機器 ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1セット(4パック×5個)
4日以内出荷
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ×80本未滅菌
仕様 ●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):227×67×28mm●ウェル直径:11.2mmΦ●材質:P.P●色:蛍光5色セット(青・赤・黄・橙・緑)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番 65-3786-17
リアルタイムPCR 8連チューブ用キャップ フラットトップ 0.2ml ナチュラル QPCR-8Cシリーズ ビーエム機器 ¥ 60,980税込 ¥ 67,078
1セット(10個×1000本)
4日以内出荷
PCRチューブ・プレート用ラック0.6ml・1.5ml・2.0mlチューブ用0.2ml シングル・8連・12連 PCRチューブを兼用ラック(T327-1)をボックス(T327)に入れて保存可能ラックにはアルファベット刻印済み未滅菌
仕様 ●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのキャップ・チューブと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番 65-3840-17
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品 ページ: 1/ 3