7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥炉用耐熱フィルタは、乾燥炉内で発生するヤニ、スス、サビなどを効率よくろ過し、乾燥時に生じる製品表面の汚染を防止します。 特殊合成繊維ですので高温中でも十分な耐久性を発揮します。ガラス繊維と違い、ろ材交換時に繊維が折れて飛散することが少なく取り扱いが大変容易です。
用途乾燥炉用。 仕様難燃性 材質芳香族ポリアミド ろ過速度(風速)1m/s
1箱(10枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃)80 ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 風量(m3/min)56 材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)1.0 使用温度(℃)80℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポタイプ。静電気のチカラによって、毛髪や土ぼこりから細菌レベルの微細なダストまで強力に吸着。長繊維を用いた独自のパイル構造。0.1μmレベルの細菌や花粉、チリ・ホコリなど、微細なダストの除去に最適。病院や介護施設での院内感染防止にも広く利用されています。
1箱(130枚×3巻)
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本バイリーンスクイージー
アルミニウム製のため、軽量です。
仕様ハンドル 種別Vileda(R)ハンドル 材質ハンドル/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(トップグリップ)・PP(ポリプロピレン)(中間グリップ)・溶接アルミニウム(柄) 寸法(mm)全長1000~1800 アズワン品番3-6049-02
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

日本バイリーンスクイージー
床面への密着度が高いです。アルミニウム製のため、軽量です。
仕様スクイージー 種別Vileda(R) 材質スクイージー/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(スクイージー部分)・陽極酸化アルミ(フレーム) 寸法(mm)幅500 アズワン品番3-6049-01
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

日本バイリーンエコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機 材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度(℃)60℃以下 使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)