絞り込み
ブランド
  • 日本緑十字社
  • モノタロウ(117)
  • アズワン(9,527)
  • TGK(東京硝子器械)(2,767)
  • 三商(2,731)
  • Merck(メルクミリポア)(2,564)
  • ADVANTEC(1,739)
  • ケニス(1,616)
  • Thermo Fisher Scientific(1,604)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • SIBATA(柴田科学)(1,288)
  • エスコ(1,276)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,229)
  • ビーエム機器(1,223)
  • NEG(日電理化硝子)(1,191)
  • コスモスビード(1,094)
  • ジーエルサイエンス(1,043)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(813)
  • コンサス(760)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)日本緑十字社
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
消火バケツ 日本緑十字社消火バケツ日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
容量8Lの防災用バケツです。
材質ブリキ容量(L)8外寸(mm)W300×D300×H210アズワン品番62-3805-61
制電ベースマット(吸油マット用フレーム) 日本緑十字社制電ベースマット(吸油マット用フレーム)日本緑十字社
10,980税込12,078
1枚
9日以内出荷
荷役中、荷役後の漏洩対策に 油を吸着するマット部分と、下に抜けないよう袋状にされたベースマットは簡単に交換できます。収納スペースの少ないローリー車でも、ホースボックスや工具箱等の小スペースに折りたたんで収納が可能。ベースマットは、風が吹いても飛びにくい適度な重量設計。可燃性の液体を取り扱う際に必須条件の制電加工処理を施してあります。 制電加工処理により、静電気を抑制。 丸めたり、折り畳んでの収納が可能。 袋状のため、下に抜けない構造。
材質PVC(静電気防止、耐紫外線加工)質量(g)約510寸法(縦×横)(mm)600×700日本緑十字社品番294116
消火投水 日本緑十字社消火投水日本緑十字社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)A270×B190×C345レッド容量(L)8アズワン品番62-3805-56
静電気除去マット 静電マット-4 450×580 日本緑十字社静電気除去マット 静電マット-4 450×580日本緑十字社
28,980税込31,878
1枚
翌日出荷
マット表面の繊維径3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成してます。この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(穏やか放電)します。マットに乗るだけで静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し、機械の誤作動等が起きにくくなります。裏面は特殊樹脂加工素材のため平らな場所に敷けば滑りません。厚みが薄いので段差になりません。
長さ(mm)580幅(mm)450厚さ(mm)4質量(g)90混率(%)表面/アクリル・ナイロン、縁/ナイロン55・ポリエステル45、裏面/(基布)ポリエステル100、裏面/(コート面)発泡ウレタン樹脂表面抵抗値(Ω)3×10^4アズワン品番65-1860-93人体帯電圧(kV)0.1未満
ロックアウトステーション 黄 日本緑十字社ロックアウトステーション 黄日本緑十字社
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ロックアウト用品を鍵付きボックスで一括管理できます。棚板2枚付きで棚間のサイズ調整が可能です。透明窓なので中身が確認できます。
仕様KBL-1付属品棚板×2枚、本体キー×2本質量(kg)6.3材質(本体)スチール(表面高温処理)タイプ棚板タイプアズワン品番65-1858-80ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×155×450