77,438件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
扁平缶用 ツル付キャップ 瑞穂化成工業扁平缶用 ツル付キャップ瑞穂化成工業(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
用途0207シリーズのタンク識別等適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0315、0317、0319、0763、0764、0772、0462材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)67外径(Φmm)73耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合適合容器瑞穂化成工業の扁平缶(No.0193、No.0195、No.0200、No.0204、No.0207、No.0315、No.0317、No.0319、No.0462、No.0480、No.0481、No.0482、No.0484、No.0485、No.0486、No.0487、No.0489、No.0829、No.0830、No.0831、No.0832、No.0833、No.0834、No.0835、No.0836、No.0837、No.0838)パッキンあり
オクタゴン回転子 アズワンオクタゴン回転子アズワン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ 共立理化学研究所次亜塩素酸試験紙 1箱(50枚入) WAP-ClOシリーズ共立理化学研究所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
検水に浸すだけですぐに残留塩素を測定できます。
仕様発色原理:よう化カリウム法タイプ高濃度用測定時間10秒測定目盛(mg/L)2550100200500アズワン品番6-8680-31
ローラー本体Y型用キャップ 20個入 アズワンローラー本体Y型用キャップ 20個入アズワン
819税込901
1袋(20個)
当日出荷
番号コード番号:AG5737寸法(Φmm)38アズワン品番67-6901-32
トーヨースポイト 三宅化学トーヨースポイト三宅化学(5件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。材質ポリエチレン長さ(mm)285寸法(mm)45Φ×285ナチュラル取扱説明書(0.42MB)
クラフト綿棒 TAMIYA(タミヤ)クラフト綿棒TAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
298税込328
1袋(50本)
当日出荷
ウェザリング塗料の拭き取りはもちろん、塗料のはみ出し部分の修正に便利に使える三角タイプの綿棒です。 一般的な綿棒に比べてまきが強い工業用を採用。 吸水性が高く、先端が膨張したりつぶれることが少なく、また繊維がほつれにくいのが特徴。 拭き取り作業の効率もアップします。
用途塗装用形状三角
NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 1L安元化成
699税込769
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)1000高さ(mm)303口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
ヘッター付きレギュラーワッポン ヤマニパッケージヘッター付きレギュラーワッポンヤマニパッケージ(6件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
用途ポスター・カレンダーなどをガラス・コンクリート・ブロック・タイル・壁・パネルに。寸法(mm)(丸型)18、(十字型)21面付(丸型)48、(十字型)35
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)タイゴン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(15m)
当日出荷から11日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50最高使用温度(℃)74
クリーンフードFC406C(クラス100~1000) 東洋リントフリークリーンフードFC406C(クラス100~1000)東洋リントフリー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
混率(%)ポリエステル100(導電糸入り)
トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ) SIBATA(柴田科学)トルネード用撹拌羽根(M型シリーズ)SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
空気圧用継手 90°エルボ ニッタ空気圧用継手 90°エルボニッタ
379税込417
1個
当日出荷
治具・工具を使わず、簡単にチューブが接続できる継手です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。
活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ 日本フイルター活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ日本フイルター(8件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。 液中の有機物を効果的に吸着します。
用途工業用水・洗浄水中の有機物の除去。 めっき液中の有機物の除去 脱色・脱臭。 残留塩素の除去など。内径(Φmm)28外径(Φmm)68材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系)最高使用温度(℃)60ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭最高使用圧力(MPa)0.3推奨交換差圧(MPa)0.3
EXクリーンペーパー 桜井EXクリーンペーパー桜井(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(250枚×5冊)ほか
当日出荷
紙粉がほとんど発生しない、低価格なクリーンペーパーです。 クラス1000のクリーンルーム内で裁断、クリーンパックしています。 リサイクル可能な無塵紙です。
枚数(1冊)250枚坪量(g/m2)72
シリコンゴムシート ノーブランドシリコンゴムシートノーブランド(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から21日以内出荷
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200硬度HsA50°
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
トールビーカー ガラス HARIOトールビーカー ガラスHARIO(5件のレビュー)
839税込923
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
背が高く細長形状なので持ち易く、加熱時の液体の吹きこぼれや蒸発を抑えます
フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウフィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680Lモノタロウ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。最大流量(L/min)680材質PP最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
ビオラモサクラチップ(バルクパック) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモサクラチップ(バルクパック)VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
1,190税込1,309
1袋(1000本)
当日出荷
先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。
仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
超音波洗浄機 シチズン超音波洗浄機シチズン(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。 選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。 操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。 時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。 使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。 過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)超音波40消費電力(W)40槽容量(L)0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)付属品フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード材質(洗浄槽)ステンレスSUS304質量(kg)1.27定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×138×141電源コード(m)1.5振動子2個タイマー5段階(60/120/180/240/360秒)槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×87×58不適合【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
ポリテナー 偏平缶 サンプラテックポリテナー 偏平缶サンプラテック(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクです。
口内径(Φmm)31仕様偏平、中栓付材質PE(ポリエチレン)口数片口ノズルなしコックなし取手あり
ディスポカップミニ(バキュームタイプ) アズワンディスポカップミニ(バキュームタイプ)アズワン(2件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
小容量のディスポカップです。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス TORAY(東レ)クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロスTORAY(東レ)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維ホワイト生地ニット
工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒工業用綿棒(紙細軸・片綿球)日本綿棒(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(200本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150タイプ片綿球、紙細軸
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
モールド洗浄瓶(広口) アズワンモールド洗浄瓶(広口)アズワン(2件のレビュー)
257税込283
1本
当日出荷
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0
スピッツ管 アズワンスピッツ管アズワン(6件のレビュー)
248税込273
1袋(10本)
当日出荷
容量(mL)10仕様EOG滅菌済長さ(mm)104.5材質(本体)アクリル材質(キャップ)PE(ポリエチレン)胴径(Φmm)16.5アズワン品番2-5650-01
シリコン 三角ゴムヘラ 霜鳥製作所(クイーンローズ)シリコン 三角ゴムヘラ霜鳥製作所(クイーンローズ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
プッシュ式遮光ボトルスプレー 手指消毒用 TKGプッシュ式遮光ボトルスプレー 手指消毒用TKG(1件のレビュー)
439税込483
1個(500mL)
当日出荷
充填液の劣化を防ぐ遮光ボトル。 アルコール、次亜塩素酸水、 亜塩素酸水に対応しております。
容量(L)0.5TKG品番9-1530-0701
無補充型pH電極 HORIBA無補充型pH電極HORIBA
20,980税込23,078
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220使用温度範囲(℃)0~80測定範囲(pH)0~14
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
168税込185
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 三方枠(SUS430)東製作所(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
材質(天板)SUS430タイプ三方枠ねじ径6分 又は 3/4インチ(キャスター部)キャスターねじ込み式天板耐荷重(kg)80支柱(mm)40×40(L型チャンネル折込脚)材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0材質(枠)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150サービス分類オーダー・加工
薬品標識広口洗浄瓶 DURAN薬品標識広口洗浄瓶DURAN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)遠沈管(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1箱(50本)
当日出荷
漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
穴あきゴム栓(赤色) アラム穴あきゴム栓(赤色)アラム(10件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
穴径(Φmm)6(温度計・L字管・I字管用)
PE ハンディー缶用ノズル シービープラスPE ハンディー缶用ノズルシービープラス(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60