77,509件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬シリコンマット アズワン耐薬シリコンマットアズワン
1,190税込1,309
1枚
当日出荷
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
ジャム瓶(短型) アズワンジャム瓶(短型)アズワン(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/ブリキ仕様キャップ付き
ゴム栓(赤色) アラムゴム栓(赤色)アラム(1件のレビュー)
19税込21
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
お買得の10個パックをおすすめします。
材質上質天然ゴム(耐酸性)RoHS指令(10物質対応)対応
広口サンプル瓶 ケニス広口サンプル瓶ケニス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1組(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中栓付の広口瓶です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、中栓/PE
硬質ガラスロート TGK(東京硝子器械)硬質ガラスロートTGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
用途「許容誤差±5mm」材質硬質1級ガラス
試験管用ブラシ 野宮産業試験管用ブラシ野宮産業
799税込879
1本
当日出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
適合器具試験管毛材馬毛
ポリテナーコック付 サンプラテックポリテナーコック付サンプラテック(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
ポリエチレン製のスタンダード大型タンクのコック付きです。
仕様PPコック:25A取付、中栓付口数片口ノズルなしコックありねじ山1”取手あり
TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテックTPX(R)チェックバルブ(逆止弁)サンプラテック(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6個)
当日出荷
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー Y型サンプラテック(5件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000] アズワン無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]アズワン(1件のレビュー)
6,663税込7,329
1着
当日出荷から12日以内出荷
制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。 運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
グレードクラス1000(目安)混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ)
スライドグラス 武藤化学スライドグラス武藤化学(8件のレビュー)
799税込879
1箱(100枚)
当日出荷
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。 褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。 プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質高級ソーダガラス寸法(幅W×長さL)(mm)26×76
シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 豊田化工シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ豊田化工(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20g×400個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用にタイプ不織布タイプ吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)区分A型シリカゲル
PH標準粉末(500mL用) 東亜DKKPH標準粉末(500mL用)東亜DKK
1,998税込2,198
1パック(5袋)
当日出荷
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明材質ほうけい酸ガラス
桐山ロート用ろ紙 No.5C 桐山製作所桐山ロート用ろ紙 No.5C桐山製作所
789税込868
1箱(50枚)
当日出荷
きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1ろ過速度遅い厚さ(mm)0.21灰分0.00004gろ紙No.5C
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
ねじ口管びん NEG(日電理化硝子)ねじ口管びんNEG(日電理化硝子)(3件のレビュー)
5,890税込6,479特価
1パック(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
PPパック 瑞穂化成工業PPパック瑞穂化成工業(7件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80材質(中栓)ポリエチレン(PE)
詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ) ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ワンタッチヒンジキャップ)ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
879税込967
1組(50mL×10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)セット数10本組関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ アズワンボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズアズワン
17,500税込19,250
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチールアンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワンボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架けアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷
金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090架数6000Lまたは7000L×2本架け適合ボンベΦ230×H1300~1600mm材質スチール質量(kg)約24アンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05
計量スコップ VITLAB計量スコップVITLAB
99税込109
1個(2mL)ほか
当日出荷
上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます。 EUにおける食品、飼料規制(Commission Directive 2002/72/EC)に準拠した計量スコップです。 重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質ポリプロピレン(PP)
残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬モノタロウ(7件のレビュー)
979税込1,077
1箱(100錠)
当日出荷
屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビ ジェックス水槽用ヒーター セーフカバーヒートナビジェックス
5,198税込5,718
1個
当日出荷
魚を熱から守る安全カバー付ヒーターとコンパクトサーモスタットの一体型温度可変式ヒーターです。ヒーターは横向き設置に加え、縦向き設置も可能です。
仕様適合水槽: 水容量約26L以下、通電遮断機能: 温度センサー+温度ヒューズ寸法(mm)(ヒーター) 53×38×116、(サーモスタット本体) 36×77×33電源AC100V 50/60Hz(コード長:約1.2m)コード長さ(m)(ヒーター) 約0.45使用環境淡水・海水制御温度(℃)15~35(設定精度:±1.5℃)アズワン品番2-8125-34
丸型スポイト瓶 マルエム[理化学・容器]丸型スポイト瓶マルエム[理化学・容器](1件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
付属品キャップ材質本体:ソーダガラス スポイトゴム:シリコンゴム(白)
オーバル型強力撹拌子 ケニスオーバル型強力撹拌子ケニス
599税込659
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
コロコロ スペアテープ ビッグ 2巻入 ニトムズコロコロ スペアテープ ビッグ 2巻入ニトムズ
1,598税込1,758
1袋(2巻)
当日出荷
ニトムズコロコロビッグ用スペアテープ(2巻入)1回転が長い太巻きタイプなので、広いお部屋で大活躍。使いはじめと使い終わりのテープ表面積の差が小さいので、最後の1回転までワイドに使用可能。テープをめくる回数が減って効率的。テープは特殊スジ塗り粘着加工。カーペットの毛足の奥のゴミまで良く取れます。
幅(mm)187×50周巻き
ミラクルワイパプランジャ 武蔵エンジニアリングミラクルワイパプランジャ武蔵エンジニアリング
3,398税込3,738
1パック(50個)
当日出荷
液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。
材質ポリエチレン
顕微鏡用マイクロルーラー ケニス顕微鏡用マイクロルーラーケニス
2,498税込2,748
1組(4枚)ほか
当日出荷
対物マイクロメーターのように、顕微鏡観察下で対象物を測定できる微小目盛です。 ものさしの形状をしたタイプと、カバーグラスのように対象物にかぶせて使用するタイプがあります。
材質コダックアキュマックス2000フィルム(PET)ABX-7
時計皿 アズワン時計皿アズワン
1,782税込1,960
1袋(10個)ほか
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)ホールピペット スーパーグレードSIBATA(柴田科学)
669税込736
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY3ファインベビースワッブ(2.0)HUBY(1件のレビュー)
599税込659
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
チューブラック アズワンチューブラックアズワン(2件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
ヘキサン(研究実験用) 林純薬工業ヘキサン(研究実験用)林純薬工業(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(500mL)
当日出荷
名称ヘキサン等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H14濃度(%)96化学組成C6H14危険等級労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番2-3647-28危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量86.18PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号110-54-3別称n-ヘキサン
サンプルボトル ケーエム化学サンプルボトルケーエム化学(35件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(50本)
当日出荷
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。 パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP材質(キャップ)PE色(キャップ)材質(パッキン)ソフトロン色(本体)半透明
EOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色 サンプラテックEOG滅菌瓶(PE広口) 乳白色サンプラテック(6件のレビュー)
189税込208
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
フィンチップ Thermo Fisher ScientificフィンチップThermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1袋(1000本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
チップの内外ともに均質で疎水性、液切れのよいピペットチップです。 フィンピペットには、フィンチップを組み合わせて使用することをお勧めします。 微量用のフィンチップ10から大容量用のフィンチップ10mlまでラインナップ シャープな形状でマルチチャンネルピペットでも精度の高い分注が可能なフレックスシリーズ。 チューブ等の細長い容器に適したエクステンドタイプ。 16チャンネルピペット対応チップ(384本/ラック入、薄手チップ)は、16チャンネル以外のピペットでも使えます。 チップはポリプロピレン製で、ラックやトレイも含めてオートクレーブ可能。 放射線滅菌済のタイプもあります。 通常のラック入の他、リーズナブルな袋入や箱入のタイプも用意。 リフィルキット・リフィルスタータキットは積み重ねタイプ(タワー型)の補充用トレイで、簡単にトレイ交換できます。
オートクレーブの可否可(121℃・20分)材質PP(ポリプロピレン)
エレップクリーナーロール 日東電工エレップクリーナーロール日東電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
塵・埃・ゴミを確実に取り除きます。はがしやすいドライエッジ加工(Pタイプ、F-1000)や、カットしやすいミシン目(A・AE・Pタイプ)、ハンディカット(Fタイプ)など、使いやすいよう工夫されています。SDRタイプは発泡粘着剤を使用しており、除塵効果が優れています。
巻芯径(Φmm)38材質PET不織布接着剤アクリル系
PPミクロスパーテル アズワンPPミクロスパーテルアズワン(1件のレビュー)
2,970税込3,267
1箱(100本)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様EOG滅菌済
pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本(230mL)ほか
当日出荷から32日以内出荷
タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応