77,398件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリスポイト(採血用) アズワンポリスポイト(採血用)アズワン(2件のレビュー)
980税込1,078
1箱(100本)
当日出荷
用途採血用アズワン品番1-4653-01仕様EOG滅菌済材質LDPE(低密度ポリエチレン)全長(mm)150容量(mL)1内径×外径(Φmm)1.5×3.0(先端部)
マルチ洗瓶 サービスパック サンプラテックマルチ洗瓶 サービスパックサンプラテック(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(5本)
当日出荷
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。 どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP目盛あり材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE1目盛(mL)20口内径(Φmm)39.5(±0.5)
アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]アルコールランプ替芯マルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
アズワン品番6-487-51適合アルコールランプ(6-487-01)材質レーヨン長さ(m)1
共通摺合平栓 SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓SIBATA(柴田科学)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明材質ほうけい酸ガラス
エレップツール 日東電工エレップツール日東電工
1,188税込1,307
1個
当日出荷から翌々日出荷
エレップクリーナーロール専用治具で、クリーンルームでの使用が可能。
巻芯径(Φmm)38
ステップマット 3mmタイプ エクシールステップマット 3mmタイプエクシール
24,980税込27,478
1枚
当日出荷から4日以内出荷
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)3ブルーグリーンRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチキャップボトル 撥水道場ワンタッチキャップボトル撥水道場
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に仕様ヒンジキャップ(中栓付)材質ポリエチレン(PE)穴径(Φmm)キャップ:4
アズピュア工業用綿棒Ⅱ アズワンアズピュア工業用綿棒Ⅱアズワン
2,590税込2,849
1箱(50袋×25本)ほか
当日出荷
材質綿/天然コットン100%、軸/紙
ルシパックA3 Surface 湿潤綿棒 キッコーマンバイオケミファルシパックA3 Surface 湿潤綿棒キッコーマンバイオケミファ
23,980税込26,378
1箱(100本)
当日出荷
ルシパック A3シリーズの清掃評価用に適したルシパックです。綿棒はあらかじめ湿潤されているため、すぐに使えます。
保管環境冷蔵寸法(mm)キット:約220×160×110セット内容ATP抽出試薬×1個、発光試薬を含む一体型検査試薬×1個、湿潤綿棒×1本アズワン品番64-9078-81
ステンレスバインダー SC-Pシリーズ  チェーン・ペン付き ナカキンステンレスバインダー SC-Pシリーズ チェーン・ペン付きナカキン
5,198税込5,718
1枚
当日出荷
オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他質量(g)410替芯61-0684-48
ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業ジクロロメタン(研究実験用)林純薬工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
品名ジクロロメタン等級特級内容量(mL)500グレード特級化学式CH2Cl2名称ジクロロメタン濃度(%)≧99.5化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-46危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン
合成(ニトリル)ゴム栓 三要ゴム製作所合成(ニトリル)ゴム栓三要ゴム製作所(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐油性に優れています。
アズピュアPVCクリアバッグ アズワンアズピュアPVCクリアバッグアズワン(1件のレビュー)
4,050税込4,455
1個
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PTFE撹拌子十字 クロス 型 FK F-4067シリーズ フロン工業PTFE撹拌子十字 クロス 型 FK F-4067シリーズフロン工業(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
型状…十字型で深い渦巻を作り撹拌能力も強力です。
樹脂サンプルプレート PTFE アズワン樹脂サンプルプレート PTFEアズワン(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質PTFE
SAN-AI EZ-Dip シリーズ 三愛石油SAN-AI EZ-Dip シリーズ三愛石油
18,980税込20,878
1箱(10枚×3袋)
翌々日出荷
手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
蓋付ステンレスビーカー ケニス蓋付ステンレスビーカーケニス
4,398税込4,838
1個
当日出荷
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304タイプ目安目盛入、取手付、口付
NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL安元化成(1件のレビュー)
429税込472
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
試料セル ガラス製 SIBATA(柴田科学)試料セル ガラス製SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合AQ-201/202/101/102用材質ガラス容量(mL)10
CR用粘着ローラー ブラストンCR用粘着ローラーブラストン
719税込791
1本
当日出荷
チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック長さ(m)18
石英管 アズワン石英管アズワン
4,356税込4,792
1個
当日出荷から31日以内出荷
材質石英長さ(mm)1000
内面エポキシコート一斗缶 アズワン内面エポキシコート一斗缶アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
搬送容器 アズワン搬送容器アズワン(1件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から翌々日出荷
一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。
水酸化カルシウム(研究実験用) 林純薬工業水酸化カルシウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500g)
当日出荷
名称Calcium hydroxide化学式Ca(OH)2化学組成Ca(OH)2労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)平均分子量74.09CAS登録番号1305-62-0別称消石灰
炭酸カルシウム(研究実験用) 林純薬工業炭酸カルシウム(研究実験用)林純薬工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(500g)
当日出荷
名称Calcium carbonate化学式CaCO3化学組成CaCO3危険物の類別非危険物平均分子量100.09CAS登録番号471-34-1
試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン試験用ふるい JIS-Z8801東京スクリーン
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
粉末用ジョウゴ BOLL粉末用ジョウゴBOLL(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード ミドリ安全トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフードミドリ安全
19,980税込21,978
1足
当日出荷
破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。
ホワイト足幅3E材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ウェハーシングル搬送容器 サンコー(三甲)ウェハーシングル搬送容器サンコー(三甲)(1件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
セット内容本体・カバー・スプリング(各1枚)
18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ)18-8 ジョウゴ(ハンドル付)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
駒込ピペット(LDPE) アズワン駒込ピペット(LDPE)アズワン(3件のレビュー)
327税込360
1ケース(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)ピペットの種類駒込ピペット
磁乳鉢(乳棒付き) アズワン磁乳鉢(乳棒付き)アズワン(18件のレビュー)
2,240税込2,464
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
シングルウェハーシッパー フロロウエアー/インテグリスシングルウェハーシッパーフロロウエアー/インテグリス(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質透明PC(ポリカーボネート)
活性炭フィルター アズワン活性炭フィルターアズワン(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。MXはろ過精度が比較的細かいヤシガラ粒状活性炭です。FDはろ材が繊維状活性炭で水との接触面積が大きく、圧損が少ないです。AF-117はろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。
用途塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターろ過精度(μm)10相当使用温度範囲(℃)2~40
プレクリン スライドグラス 松浪硝子プレクリン スライドグラス松浪硝子
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)26×76表面処理脱脂洗浄済み材質水板ガラス
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
粉末ロート(PP) Kartell(カルテル)粉末ロート(PP)Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
337税込371
1個
当日出荷
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可
ルアーフィッティング(硬質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(硬質チューブ向け)アイシス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(10個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可