絞り込み
ブランド
  • 日東工器(3)
  • キリウス(1)
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.4(1)
  • 1.2(1)
  • 3(1)
  • 12(1)
電源(V)
  • 24(1)
  • 100(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(1)
10~20未満・30~40未満・100~200未満
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
1.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600
  • 110(2)
  • 150(1)
  • 280(2)
  • 450(3)
  • 450~600(3)
  • 500(3)
  • 500~700(4)
  • 500~750(3)
  • 650(15)
  • 700(8)
  • 700~1000(6)
  • 750(2)
  • 900(8)
  • 1000(39)
  • 1200(23)
  • 1800(2)
  • 1900(3)
  • 2000(25)
  • 3000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.4(1)
1.2(1)
3(1)
12(1)
デルボ電動ドライバ 日東工器デルボ電動ドライバ日東工器
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
ロボット用電動ドライバ 日東工器ロボット用電動ドライバ日東工器
62,980税込69,278
1台
翌日出荷から8日以内出荷
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)トルク調整無段階付属品専用コード(2m)、ブラシ質量(kg)0.9適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
ロボット用電動ドライバ 日東工器ロボット用電動ドライバ日東工器
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
超高トルク電動ドライバー キリウス超高トルク電動ドライバーキリウス
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
電動ドライバー