絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.5(1)
  • 0.55(3)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 9(1)
電源(V)
  • 24(1)
  • 100(4)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M2.3~M3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 900
  • 110(2)
  • 150(1)
  • 160~650(1)
  • 280(2)
  • 450(3)
  • 450~600(3)
  • 500(3)
  • 500~700(4)
  • 500~750(3)
  • 600(2)
  • 650(11)
  • 700(6)
  • 700~1000(5)
  • 750(2)
  • 1000(36)
  • 1200(22)
  • 1900(3)
  • 2000(24)
  • 3000(2)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 2.0~3.0(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
1.5・3
消費電力(W)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(2)
  • 100~200未満(1)
20~30未満・30~40未満・100~200未満
ブランド
  • 日東工器(5)
  • ハイオス(1)
  • キリウス(1)
日東工器・ハイオス・キリウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.5(1)
0.55(3)
0.7(1)
1.2(1)
1.5(1)
9(1)
カウンター専用デルボ 日東工器カウンター専用デルボ日東工器
64,980税込71,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)ハイオス
39,980税込43,978
1台
当日出荷
ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
49,980税込54,978
1台
当日出荷
●省スペース!別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易●ねじ合わせのし易いレバースタート●独自のクラッチ機構により高い繰返し精度を実現
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)(小ねじ)1.0~3.0/(タッピンねじ)1.2~2.6トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])900トルク(N・m)0.05~0.55適合ビット(mm)Φ4適合ねじ(mm)小ねじ1.0~3.0適合ねじ(mm)タッピングねじ1.2~2.6
デルボ電動ドライバー 日東工器デルボ電動ドライバー日東工器
61,980税込68,178
1台
当日出荷
100Vダイレクト、トランスレス !別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し制度を実現。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:1~3タッピンねじ:1.2~2.6トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.0×2.5×44/No.1×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8431長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])900トルク(N・m)0.1~0.55適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ1~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2~2.6
超高トルク電動ドライバー キリウス超高トルク電動ドライバーキリウス
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
ロボット用電動ドライバ 日東工器ロボット用電動ドライバ日東工器
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)トルク調整無段階付属品専用コード(2m)、ブラシ質量(kg)0.9適合ビット(mm)Φ5六角シャンク
ロボット用電動ドライバ 日東工器ロボット用電動ドライバ日東工器
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク
電動ドライバー