絞り込み
ブランド
  • キリウス
  • 日東工器(42)
  • ハイオス(23)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ベッセル(14)
  • エスコ(6)
  • ホーザン(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • イチグチ(2)
  • TRUSCO(2)
  • ウィキャン(2)
  • StarTech.com(2)
  • BLACK&DECKER(1)
  • はくでん(1)
  • SLOKY(スローキー)(1)
出力トルク(最大)(N・m)
  • 0.05~0.69(1)
  • 0.15~1.18(1)
  • 0.29~1.67(1)
  • 0.29~2.16(1)
  • 0.34(3)
  • 0.5~1.76(1)
  • 0.69(1)
  • 0.78(1)
  • 0.98(3)
  • 1(1)
  • 1.18(7)
  • 1.47(1)
  • 1.7(3)
  • 1.76(1)
  • 1.86(5)
  • 2.45(1)
  • 2.94(3)
  • 4.41(3)
  • 12(1)
  • 18(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 100~240(1)
  • その他(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M1~M2.3(3)
  • M1.6~M2.6(1)
  • M1.6~M3(8)
  • M1.6~M4(1)
  • M2~M4(1)
  • M2.3~M3.5(1)
  • M2.3~M4(5)
  • M2.6~M4(3)
  • M3~M4(1)
  • M3~M5(4)
  • M4~M6(4)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
  • 1.0~2.0(3)
  • 1.4~2.3(1)
  • 1.6~2.6(7)
  • 1.6~3.0(3)
  • 2.0~3.0(1)
  • 2.3~3.0(4)
  • 2.3~3.5(2)
  • 2.6~3.0(2)
  • 2.6~3.5(1)
  • 3.0~4.0(5)
  • 4.0~5.0(4)
消費電力(W)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(4)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
コード長さ(m)
  • 3(2)
3
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 370(1)
  • 500(2)
  • 600(1)
  • 700(2)
  • 900(1)
  • 1000(13)
  • 1200(2)
  • 1900(2)
  • 2000(8)
  • その他(1)
370・500・600・700・900・1000・1200・1900・2000・その他
電流(A)
  • 3(1)
3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力トルク(最大)(N・m)から絞り込む
0.34(3)
0.98(3)
1.18(7)
1.7(3)
1.86(5)
2.45(1)
2.94(3)
4.41(3)
12(1)
18(1)
出力トルク(最大)(N・m)をもっと見る
クッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス) キリウスクッションクラッチ式電動ドライバー(トランスレス)キリウス(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
空転式クラッチ採用の高コストパフォーマンスモデル。設定トルクに達するとクラッチが空転、レバーを放すとモーターが停止します。空転式クラッチで締めすぎの心配がありません。トランスレスで移動も便利です。
用途エアドライバの代用として。筐体の組み立て。タッピンねじの使用時に。スタート方式レバースタート式RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式プッシュスタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズ キリウスブラシレストランスレス電動ドライバー レバースタート式 HBA-5000シリーズキリウス
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
小型でハイパワーなブラシレスモーターを搭載しています。ACタイプで取り回しが楽に行えます。
用途筐体や照明器具などの組立。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:Φ5.0mm羽根付き/対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ5.0mm 羽根付き:1×3.0×20×50、対辺5mm 両頭ビット:2×70)全長(mm)246タイプAC電源(V)100消費電力(W)40グリップ径(Φmm)37本体寸法(mm)246電源コード(m)3付属ビットNo.1 No.2 各1本トルク調整無段階
カウンター内蔵 電動ドライバー キリウスカウンター内蔵 電動ドライバーキリウス
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
38,980税込42,878
1台
8日以内出荷
高出力モーター搭載のハイパワータイプ。タッピンねじの作業に最適です。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式長さ(mm)269質量(kg)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズ キリウストランスレス電動ドライバー クッションクラッチ式 HS-200シリーズキリウス
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
AC入力電源の100Vに接続して使用出来ます。空転式クラッチを採用しています。
用途筐体や照明器具などの組立。仮締め作業。タッピンねじの締付け等。仕様ビット受け口:対辺5.0mmHex付属品トルク固定リング・カーボンブラシ・ヒューズ、プラスビット 2本(対辺5mm 両頭ビット:2×70)トラスコ品番634-4158全長(mm)264タイプAC電源(V)100消費電力(W)45グリップ径(Φmm)37無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:2000本体寸法(mm)264電源コード(m)3付属ビットNo.2 2本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2000出力トルク(N・m)0.5~1.76トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.6~3.5
ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ キリウスブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズキリウス
40,980税込45,078
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。
用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付き付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2mトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
スクリューカウンター キリウススクリューカウンターキリウス
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 チャンネルメモリ機能。最大5つまでの工程を記憶。連続工程として管理できます。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。 外部センサーとの連動でドライバーを制御。ワークセンサ方式(レベル信号)とゲートセンサ方式(パルス信号)が選択可能。センサと連動してドライバーの動作を制御します。 スロースタートコントロール。ドライバーの細かな設定が可能。スロースタートの回転数と時間の設定が出来ます。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 信号出力機能搭載。OK、NG、OK、ALLの信号出力機能搭載。他の機器と接続できます。 カウントキャンセル機能。逆転の際、カウントが戻ります。
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)二次電流(A)DC24V/32V、max.3.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×130×247質量(g)2400表示LEDデジタル付属品ロックキー切替方式基本回転数:HI/LO 2段階切替式回転数スロースタート:基本回転数の30%~100%時間スロースタート始動:0.1-9.9適合機種《ブラシレスモーター》、BN-830L・P、BN-830LF・PF 、BN-850L・P、RBK-60L・P 、RBK-90L・P 、RBK-120L・P、RBK-180L・P、RBK-250L・P、RBK-350L・P、RBK-500L・P、TBN-60L、TBN-90L、TBN-120L、TBN-180L、BK-960LF・PF、BK-9120L・P、TBKシリーズ電流(A)3.0関連資料(1.06MB)
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバーキリウス
47,980税込52,778
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応
ACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバー キリウスACトランスレス・ブレシレス 電動ドライバーキリウス
68,980税込75,878
1台
8日以内出荷
ACトランスレス。コンセントに直接つなげられ、ラインの変更や取り回しが楽に行えます。 ブラシレスモーター搭載。大幅に耐久性が向上!長く使えて経済的です。 高出力。中トルク高速回転型と高トルク型の2種類を用意。 低ランニングコスト。カーボンブラシの交換が不要の楽々メンテナンス。モーター部は3年保証。 環境負荷低減。カーボン粒子の発生を排除。低消費電力。静音設計。 トルク固定リング標準装備。トルク設定された調整リングを外部からの衝撃などから守り、調整リングのズレを防ぎます。
トルク調整無段階長さ(mm)275質量(kg)0.77RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
用途小ねじの締め付けに回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)55スタート方式レバースタート式付属品ビット(Φ5.0 #1×3.0×60、5mm六角 #2×70)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)長さ(mm)270質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式 キリウスブラシレスモーター搭載電動ドライバー レバースタート式キリウス
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700消費電力(W)25スタート方式レバースタート式長さ(mm)185質量(kg)0.285RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー プッシュスタート式キリウス
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)38スタート方式プッシュスタート式付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
トランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウストランスレスタイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
移動が便利なトランスレスタイプ。コンパクトさとハイパワーを両立させた中トルクタイプ。ソフトグリップの採用で作業者の負担軽減。
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)38スタート方式レバースタート式付属品ビット(#1、#2)、トルク固定リング(KC-6)長さ(mm)242質量(kg)0.55RoHS指令(10物質対応)対応
DCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式 キリウスDCコントローラータイプ電動ドライバー レバースタート式キリウス
33,980税込37,378
1台
6日以内出荷
用途小ねじの締め付けに消費電力(W)48スタート方式レバースタート式付属品ビット(#1×5.0××60、#2×5.0××60)、トルク固定リング(KC-6)、ドライバーコード(2m)、カーボンブラシ長さ(mm)230質量(kg)0.48RoHS指令(10物質対応)対応
超高トルク電動ドライバー キリウス超高トルク電動ドライバーキリウス
65,980税込72,578
1台
6日以内出荷
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとしてセットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル長さ(mm)298トルク調整無段階RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
電動ドライバー