絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(1)
- 12.5(1)
- 16.5(1)
- 22(1)
- 31.5(1)
- 31.7(1)
種類
Vベルト(5)
ベルトピッチ周長(mm)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1000~2000未満(3)
- 2000~3000未満(3)
- 3000~4000未満(3)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
- 8000~9000未満(1)
有効ピッチ周長さ(inch)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 37(1)
- 有効ピッチ周長さ(inch)をもっと見る
材質
- ゴム(5)
最小プーリ径(mm)
- 50(1)
- 75(1)
- 125(1)
- 230(1)
- 330(1)
50・75・125・230・330
ブランド
- DONGIL RUBBER BELT
- モノタロウ(2)
- Optibelt(332)
- RS PRO(302)
- エスコ(160)
- 三ツ星ベルト(33)
- バンドー化学(12)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)
12.5(1)
16.5(1)
22(1)
31.5(1)
31.7(1)

VベルトM形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
VベルトB形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から5日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
VベルトC形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT¥2,190~税込¥2,409~1本3日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C