絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 9(2)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 85(1)
種類
  • 種類Vベルト(13)
  • 種類タイミングベルト(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(1)
材質
  • ゴム(1)
歯数
  • 100(1)
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(299)
  • エスコ(163)
  • 三ツ星ベルト(33)
  • バンドー化学(12)
  • DONGIL RUBBER BELT(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
9(2)
15(1)
25(1)
85(1)
  • タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ

    Optibelt
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    仕様●歯の数:26●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5232アズワン品番65-8048-55
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 475mm 歯数 95 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
    仕様●長さ:475mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2886アズワン品番65-7986-21
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 776mm 歯数 97 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
    仕様●長さ:776mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0917アズワン品番65-7889-30
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1350mm 歯数 135 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    欠品中
    OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1224アズワン品番65-7958-43
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 545 mm の AT5 セクションがあります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:545mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0358アズワン品番65-7877-79
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 390mm 歯数 78 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 390 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:390mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0489アズワン品番65-7873-29
  • タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 72 ピッチ 10mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 72 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:10mm●歯の数:72●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0212アズワン品番65-7877-76
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS

    Optibelt
    1,398税込1,538
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率は97%です。
    ベルト幅(mm)9ベルト高さ(mm)8使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt

    ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1本
    44日以内出荷
    伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~+70規格USA-Standard RMA/MPTA
  • タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ

    Optibelt
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:90●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5360アズワン品番65-8043-81
  • タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 72歯 8mmピッチ

    Optibelt
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:72●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5348アズワン品番65-8043-27
  • タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 64歯 8mmピッチ

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●歯の数:64●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5340アズワン品番65-8045-92
  • タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ

    Optibelt
    117,980税込129,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5336アズワン品番65-8047-97
  • タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ

    Optibelt
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5315アズワン品番65-8043-86
  • タイミングベルトプーリー 48歯 12.5mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 12.5mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:45mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5730アズワン品番65-7863-05
  • タイミングベルトプーリー 48歯 10mmピッチ ボア48mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 48歯 10mmピッチ ボア48mm

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:48mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5717アズワン品番65-7862-66
  • タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5712アズワン品番65-7859-42
  • タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア23mm

    Optibelt
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2827アズワン品番65-7853-44
  • タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 5mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:22mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5709アズワン品番65-7859-84
  • タイミングベルトプーリー 44歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 44歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5312アズワン品番65-8045-86
  • タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5694アズワン品番65-7861-45
  • タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:150mm●材質:スチール●コード番号:239-5303アズワン品番65-8046-06
  • タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm

    Optibelt
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:40●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5687アズワン品番65-7866-82
  • タイミングベルトプーリー 36歯 9.5mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 9.5mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5669アズワン品番65-7859-80
  • タイミングベルトプーリー 36歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5664アズワン品番65-7855-42
  • タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 5mmピッチ

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:36●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5279アズワン品番65-8043-18
  • タイミングベルトプーリー 36歯 12.7mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 36歯 12.7mmピッチ

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:36●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5284アズワン品番65-8044-32
  • タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ ボア45mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 34歯 8mmピッチ ボア45mm

    Optibelt
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5643アズワン品番65-7859-85
  • タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 32歯 5mmピッチ ボア22mm

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:22mm●材質:スチール●コード番号:236-5632アズワン品番65-7864-62
  • タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 5mmピッチ ボア18mm

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:18mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5599アズワン品番65-7861-81
  • タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 3mmピッチ ボア14mm

    Optibelt
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5607アズワン品番65-7855-92
  • タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 30歯 14mmピッチ

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:30●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5249アズワン品番65-8043-65
  • タイミングベルトプーリー 28歯 9.5mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 9.5mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:28●ピッチ:9.5mm●ボア:30mm●材質:スチール●コード番号:236-5592アズワン品番65-7854-82
  • タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ ボア35mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ ボア35mm

    Optibelt
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5586アズワン品番65-7871-23
  • タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ

    Optibelt
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:28●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5241アズワン品番65-8045-21
  • タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ Optibelt

    タイミングベルトプーリー 28歯 14mmピッチ

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●歯の数:28●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5237アズワン品番65-8043-34

ベルト』には他にこんなカテゴリがあります

Vベルト(スタンダード)