絞り込み
ベルト幅(mm)
- 40(1)
ベルトピッチ周長(mm)
- 1000~2000未満(1)
歯数
- 100(1)
材質
- ゴム(1)
- 樹脂(66)
種類
タイミングベルト(1)
ブランド
- Optibelt
- 椿本チエイン(967)
- 三ツ星ベルト(846)
- RS PRO(97)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(65)
- バンドー化学(61)
- ニッタ(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- HAKKO(白光)(1)
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
40(1)

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 245mm 歯数 98 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:245mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0782材質ポリウレタンアズワン品番65-7883-02
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 525mm 歯数 105 ピッチ 5mm ゴム
Optibelt¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi仕様●長さ:525mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1748アズワン品番65-7887-86
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1480mm 歯数 148 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥19,980税込¥21,9781個欠品中OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1480 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:1480mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:148●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1196アズワン品番65-7872-93
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 60 ピッチ 10mm ポリウレタン
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:60●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0653アズワン品番65-7887-20
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 690mm 歯数 138 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 断面で、長さは 690 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃仕様●長さ:690mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:138●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0516アズワン品番65-7878-79
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 712mm 歯数 89 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 712 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 89 です。高品質 低メンテナンスベルト仕様●長さ:712mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:89●材質:ゴム●コード番号:217-0336アズワン品番65-7882-22
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 150 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:750mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0023アズワン品番65-7880-49
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 265mm 歯数 106 ピッチ 2.5mm ポリウレタン
Optibelt¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー仕様●長さ:265mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0783材質ポリウレタンアズワン品番65-7878-31
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 480mm 歯数 60 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥7,198税込¥7,9181個欠品中OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃仕様●長さ:480mm●幅:25mm●ピッチ:8mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-1293アズワン品番65-7875-47
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 685mm 歯数 54 ピッチ 12.7mm ゴム
Optibelt¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 685 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 685 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m仕様●長さ:685mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:204-3219アズワン品番65-8003-16
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 960mm 歯数 120 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥6,098税込¥6,7081個欠品中OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合仕様●長さ:960mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2941アズワン品番65-8003-52
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 476mm 歯数 50 ピッチ 9mm ゴム
Optibelt¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 476 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達仕様●長さ:476mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0581アズワン品番65-7883-56
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 660mm 歯数 132 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 132 です。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:660mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0020アズワン品番65-7875-87
タイミングベルト 幅 10mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー仕様●長さ:500mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9871アズワン品番65-7885-94
タイミングベルト 幅 16mm 長さ 510mm 歯数 102 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 510 mm です。各種テンションコ仕様●長さ:510mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:102●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0502アズワン品番65-7878-20
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥4,298税込¥4,7281個欠品中OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。動作温度範囲が -20 → 176 ° F と広く、歯数は 91 です。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた仕様●長さ:455mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0107アズワン品番65-7890-20
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム
Optibelt¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967アズワン品番65-8011-43
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 600mm 歯数 120 ピッチ 5mm ポリウレタン
Optibelt¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 600 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード仕様●長さ:600mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0610アズワン品番65-7881-04
タイミングベルトプーリー 90歯 14mmピッチ
Optibelt¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷仕様●歯の数:90●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5358アズワン品番65-8046-01
タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ ボア70mm
Optibelt¥106,980税込¥117,6781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5757アズワン品番65-7871-79
タイミングベルトプーリー 80歯 14mmピッチ
Optibelt¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様●歯の数:80●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5355アズワン品番65-8047-86
タイミングベルトプーリー 64歯 14mmピッチ
Optibelt¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷仕様●歯の数:64●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5335アズワン品番65-8047-71
タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア35mm
Optibelt¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:35mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5735アズワン品番65-7863-78
タイミングベルトプーリー 60歯 5mmピッチ ボア25mm
Optibelt¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:9mm●ボア:25mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5744アズワン品番65-7872-24
タイミングベルトプーリー 60歯 10mmピッチ ボア60mm
Optibelt¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:25mm●ボア:60mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5739アズワン品番65-7861-68
タイミングベルトプーリー 56歯 14mmピッチ
Optibelt¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷仕様●歯の数:56●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●材質:スチール●コード番号:239-5327アズワン品番65-8048-86
タイミングベルトプーリー 48歯 8mmピッチ ボア45mm
Optibelt¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●ボア:45mm●材質:スチール●コード番号:236-5729アズワン品番65-7854-12
タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ
Optibelt¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:15mm●材質:スチール●コード番号:239-5319アズワン品番65-8045-91
タイミングベルトプーリー 48歯 14mmピッチ
Optibelt¥92,980税込¥102,2781個7日以内出荷仕様●歯の数:48●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:115mm●材質:スチール●コード番号:239-5314アズワン品番65-8043-38
タイミングベルトプーリー 40歯 8mmピッチ
Optibelt¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:スチール●コード番号:239-5297アズワン品番65-8047-72
タイミングベルトプーリー 40歯 5mmピッチ ボア23mm
Optibelt¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5678アズワン品番65-7861-17
タイミングベルトプーリー 40歯 2.5mmピッチ ボア12mm
Optibelt¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:12mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2824アズワン品番65-7853-55
タイミングベルトプーリー 40歯 14mmピッチ ボア70mm
Optibelt¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様●歯の数:40●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:55mm●ボア:70mm●材質:スチール●コード番号:236-5675アズワン品番65-7855-94
タイミングベルトプーリー 40歯 10mmピッチ ボア40mm
Optibelt¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:32mm●ボア:40mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5685アズワン品番65-7871-42
タイミングベルトプーリー 38歯 8mmピッチ
Optibelt¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様●歯の数:38●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●材質:スチール●コード番号:239-5291アズワン品番65-8045-12
タイミングベルトプーリー 38歯 14mmピッチ
Optibelt¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様●歯の数:38●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5289アズワン品番65-8043-32
...