97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100~115(3)
AC100~120(1)
AC100~200(1)
AC200(1)
AC200~230(4)
AC200~240(2)
DC24/48(9)
DC24/36(3)
DC24(1)
仕様DCモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,920 税込5,412
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 基本ステップ角(°)1.8 リード線長さ(mm)(モータ)305以上(リード線接続仕様モータ)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)1
1個
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)60 許容ラジアル荷重(N)200
1個
20,980 税込23,078
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シリーズF2モータ(IP65) 電源二相 許容スラスト荷重(N)15
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□86
1個
13,980 税込15,378
欠品中
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)1.2 サイズ(mm)□35
1個
4,998 税込5,498
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 電源二相
1個
8,998 税込9,898
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 サイズ(mm)□60
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 サイズ(mm)□42
1個
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流
1個
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

タイプType M 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 モデル電磁ブレーキ付モデル
1個
72,980 税込80,278
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A)2
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A)1
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付
1個
4,198 税込4,618
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

仕様(入出力信号ケーブル)シールドあり 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)32×160×95 電圧(V)24/48 電源直流 分解能(エンコーダ分解能)500P/R ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□60 モータ長(mm)113.6 瞬時最大出力トルク(N・m)1.3 モデル電磁ブレーキ付モデル
1台
39,980 税込43,978
91日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)60×150×95 電圧(V)24/48 電源直流 制御軸数4軸
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト両軸 電源五相 端末仕様(モータ)リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)(モータ)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ モデル標準モデル
1台
29,880 税込32,868
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト両軸 電源五相 端末仕様(モータ)リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 ケーブル長(mm)(モータ)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類マイクロステップ モデル標準モデル
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水・防塵性能に優れており,保護等級はIP65です。水のかかる装置でも使用できます。 海外市場で安心して使用できる仕様。 ヨーロッパなど海外市場の産業機械に多いAC250Vまでの高電圧で使用できます。 また、安全規格であるULおよびCEマーキングに適合しています。
用途食品関連の産業機械など、防水・防塵を必要とする装置 仕様(接続部)ケーブル 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)3 サイズ(mm)□56
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品に対し振動を約30%低減しました。 新規開発したモータと組み合わせることで、約5%トルクが向上します。 入力の電源電圧AC100VとAC200Vの出力トルクが同等ですので、電源仕様が変更になってもモータを変更する必要がありません。 解析機能・装置立上げ支援でエンコーダ付モータを使用すると、位置・速度などの運転状態のモニタが可能です。 振動・脱調が発生した際の原因究明が容易です。 モータの電磁ブレーキ用電源を搭載し、開閉タイミングを自動制御します。 ブレーキ用の外部電源は不要です。 メーカー従来品に比べ、体積を29%低減しました。
用途半導体関連装置・一般産業機械・食品機械・医療装置など 質量(kg)0.65 種類ドライバ 外形寸法(mm)(ドライバ)40×160×120 機能制御モード、パルス入力方式、低振動モード、モータ選択、ステップ角度、運転電流 表示LED状態表示、アラーム表示 保護機能過電圧保護、電源電圧低下保護、過熱保護、過電流保護 適合フランジ幅(mm)42角、60角、86角
1台
49,980 税込54,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)1.2 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 最大静止トルク(N・m)1.7以上(2相励磁時) モータ長(mm)76
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相/三相AC200~230
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R 電源電圧(V)(ドライバ)単相AC100~115
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R モデル電磁ブレーキ付モデル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 分解能(エンコーダ基本分解能)500P/R
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

山洋電気モータ
種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源直流 サイズ(mm)□28
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンコーダ分解能は4000P/R×4、逓倍=16000P/R となり、メーカー従来品より8倍向上しました。 位置補正機能で完全停止を実現しました。 サンプリング周期を高速化し、メーカー従来品の1/4としました。 省エネルギーで、モータ発熱をメーカー従来品より60%低減しました。 装置の省エネルギーに貢献します。 モータトルクをメーカー従来品より最大50%向上しました。
用途半導体製造装置、ラベラ、一般産業機械など 種類ドライバ
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)42×150×120 電源交流 分解能(エンコーダ基本分解能)4000P/R
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)64×37×56 シャフト片軸 電源五相 端末仕様リード線出し 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/36 定格電流(A/相)0.75 ケーブル長(mm)500 サイズ(mm)□28 ドライバ種類フル/ハーフステップ
1台
29,880 税込32,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容モータ(SH5285-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト片軸 電源五相 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.078以上 モータ長(mm)51.5
1台
37,980 税込41,778
91日以内出荷

セット内容モータ(SH5281-7241)、ドライバ(F5PAE140P100)、コネクタ付きケーブル(電源用:FC3P0010A・入出力信号用:FC3S0010A・モータ用:FC3M0010A×各1m) 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 外形寸法(mm)(ドライバ)118×28×75 シャフト片軸 電源五相 電源電圧(V)(ドライバ)DC24/48 定格電流(A/相)0.75 基本ステップ角(°)0.72 サイズ(mm)□28 最大静止トルク(N・m)0.041以上 モータ長(mm)32
1台
36,980 税込40,678
108日以内出荷

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□86
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□60
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)0.55 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト径(Φmm)6.35(0~-0.0013) シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.35 基本ステップ角(°)0.9 サイズ(mm)□60 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.24 最大静止トルク(N・m)0.57以上(2相励磁時) モータ長(mm)42 インダクタンス(mH/相)2
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

質量(kg)0.8 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト片軸 電源二相 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)1.7 基本ステップ角(°)1.8 サイズ(mm)□56 慣性モーメント(J(×10-4kg・m2))0.245 最大静止トルク(N・m)0.98以上(2相励磁時) モータ長(mm)63.8 インダクタンス(mH/相)3.1
1台
6,998 税込7,698
91日以内出荷