絞り込み
ブランド
- Festo
- AirTAC(3)
- CKD(9)
- KYB(カヤバ)(1)
- MINER(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- ParkerTAIYO(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- Rohde(1)
- SMC(50)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- TRUSCO(6)
- エニダイン(17)
- コガネイ(17)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- トックベアリング(TOK)(1)
- ハーフェレ(7)
- 不二ラテックス(120)

ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-4シリーズ
Festo¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷Festo の減圧スリーブ DAYH-10 のサイズは 10 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食ストレス周囲 温度 -10 → 80 ℃、位置検出 NO仕様●メーカーシリーズ:DAYH-4●コード番号:203-8487アズワン品番65-8011-59
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 82.5mm
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 32 個で、ロックナット取り付けが付属します。位置のないストロークサイズ 12 mm が検出されます。周囲温度: -5 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:69.5mm●全体長さ:82.5mm●コード番号:204-0001アズワン品番65-7995-73
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0000アズワン品番65-8004-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 38.6mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 5 個で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:32.6mm●全体長さ:38.6mm●接続タイプ:M8x1●コード番号:204-0005アズワン品番65-8004-02
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 27.8mm
Festo¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M5 で、ねじ式スリーブ取り付けを使用します。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:26mm●全体長さ:27.8mm●コード番号:203-9996アズワン品番65-8004-21
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 5 があり、単動式のどの位置でも組み立てられています。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2928アズワン品番65-8034-60
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Festo 圧力ゲージには表示ユニットが bar と psi で、範囲を 0 16 bar で示します。この製品は、構造のブルドン管圧力ゲージと ABS ハウジング材質を備えています。公称圧力ゲージサイズは 40 で、取り付けにはライン取り付けを使用します。周囲温度: -20 → 60 ℃ 保護クラス: IP43仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2991アズワン品番65-8031-23
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 35.5mm
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 4 本で、ねじ式スリーブ取り付けに対応します。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:29.5mm●全体長さ:35.5mm●コード番号:204-0011アズワン品番65-8002-99
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 33.5mm
Festo¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 3 で、ねじ式スリーブ取り付けの場合です。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:27.5mm●全体長さ:33.5mm●コード番号:204-0010アズワン品番65-7995-97
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 74mm
Festo¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。ねじ式スリーブ取り付けの M14 サイズです。ストロークサイズは 1.2 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:72mm●全体長さ:74mm●コード番号:203-9994アズワン品番65-7994-56
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準公称流量は 3、050 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2926アズワン品番65-8020-71
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Festo の一方向制御機能は、圧縮空気と水に対応する効率的で信頼性の高い圧力システムを備えています。このシステムには、多様なねじ山と直径のコネクタサイズを用意し標準の公称値を使用しています周囲温度: -20 → 60 ℃ 刻み付きねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2920アズワン品番65-8027-37
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Festo サービスユニット D シリーズは、手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、オン / オフバルブ(ソレノイド Coil 24 V dc 対応)、及びソケットなし標準の番号が付いています周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水量: 43 cm3仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2916アズワン品番65-8022-88
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo サービスユニット D シリーズは、フィルタレギュレータとディストリビュータモジュールで構成され、ソケットは付いていません。取り付けブラケットが付属します。標準的な公称流量は 750 l/min で、凝縮水排出は完全自動です。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最大凝縮水容量: 22cm3仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2947アズワン品番65-8025-85
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-7.シリーズ
Festo¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷プッシュイン式 T コネクタ CRQST-6 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 3 5 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.仕様●メーカーシリーズ:DAYH-7.●コード番号:203-8485アズワン品番65-7919-43
ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1Fシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバ DYSW-12-20-Y1F 自動調整式で、漸進的な特性曲線を備えています。これは、パス制御のフロー制御機能を備えた油圧式ショックアブソーバで、クッション力のカーブをゆっくりと増加させます。このデバイスは長いクッションストロークを備え、低振動動作に適しています。サイズ:12 ストローク:20 mm クッション:( 自動調整 ソフト特性) 組み立て位置:任意 位置検出:いいえ仕様●メーカーシリーズ:DYSW-12-20-Y1F●コード番号:203-9559アズワン品番65-8017-07
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 70mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 25 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 10 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:57mm●全体長さ:70mm●コード番号:204-0008アズワン品番65-8014-05
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 42.8mm
Festo¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M10、ねじ式スリーブ取り付け。ストロークサイズは 1 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:41mm●全体長さ:42.8mm●コード番号:203-9991アズワン品番65-8014-72
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 31.8mm
Festo¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M6 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.5 mm で、位置が検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:30mm●全体長さ:31.8mm●コード番号:203-9997アズワン品番65-8001-07
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 22.9mm
Festo¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M4 で、ねじスリーブ取り付けに対応しています。ストロークサイズは 0.9 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:22mm●全体長さ:22.9mm●コード番号:203-9995アズワン品番65-8003-40
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Festo サイレンサは空圧システムの排気ポートでの騒音を低減するのに適しており、組み立てた状態であらゆる位置に騒音を抑え、作動圧力は 010 bar までとなります。大気への流量は 95 l/min ですコンテナサイズ 20 周囲温度: -40 → 80 ℃仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2968アズワン品番65-8022-10
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Festo セパレータには腐食応力がなく、スナップリングに使用されるスチール製もあります。FPM シール材を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2932アズワン品番65-8031-18
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷Festo フロー制御バルブの機能には、スイベルジョイント付きの逆止機能はありません。ねじ付きプラグは、黄銅素材で製造され、スイベル継手には亜鉛ダイキャストが使用されています。この空圧接続ポート 2 の値は PK-3 で、公称サイズは 2 mm です。周囲温度: -10 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2997アズワン品番65-8032-95
ショックアブソーバ DYSWシリーズ 80.05mm
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバ - DYSW シリーズ - DYSW-8-14-Y1F Festo のこのショックアブソーバは、油圧オイルを使用して衝撃エネルギーを放散します。最大耐衝撃速度は 3 メートル / 秒です。このコンポーネントは自己調整式で、単動動作がスムーズになり、跳ね返りの原因にな仕様●ショックアブソーバの種類:ショックアブソーバ●ボディ長さ:66.05mm●全体長さ:80.05mm●最大エネルギー容量/時間:21000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:4Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:202-3114アズワン品番65-8031-21
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 45.2mm
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 7 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 5 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:35.2mm●全体長さ:45.2mm●接続タイプ:M10x1●コード番号:204-0006アズワン品番65-7990-10
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-8.シリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Festo プッシュイン式スリーブ CQH-22-QS-16 は、CQ と QS の接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1。設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar仕様●メーカーシリーズ:DAYH-8.●コード番号:203-8469アズワン品番65-7995-43
ポリエチレンパッドショックアブソーバ DAYH-10シリーズ
Festo¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Festo の減圧スリーブ DAYH-8 のサイズは 8 です。任意の位置に取り付けることができます。耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度: -10 → 80 ℃ 位置検出番号仕様●メーカーシリーズ:DAYH-10●コード番号:203-8492アズワン品番65-8010-22
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 59mm
Festo¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 20 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 8 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:49mm●全体長さ:59mm●コード番号:204-0012アズワン品番65-8003-01
ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1Fシリーズ 51.1mm
Festo¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Festo Sh ock Abser-DYSW シリーズ - DYSW-5-8-Y1F Festo のこのショックアブソーバは漸進的なクッション曲線を備えているので、重いコンポーネントが停止まで乱暴に開閉しないようになっています。産業用油圧リフトや回転式インデックスシステムなど、低速で一定速度に移動仕様●メーカーシリーズ:DYSW-5-8-Y1F●ボディ長さ:43.1mm●全体長さ:51.1mm●最大エネルギー容量/時間:10000Nm●最大エネルギー容量/サイクル:1.3Nm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:203-9552アズワン品番65-8014-94
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレート: 5 mm周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2927アズワン品番65-8034-25
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Festo ショックアブソーバは自動調整式で、サイズ 7 があり、単動式であればどのような位置にでも組み立てられます。ストロークレートは 10 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2941アズワン品番65-8023-74
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Festo サービスユニットは、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ付きディストリビュータモジュールで構成されていますが、ソケット及びルブリケータは取り付けブラケットを備えていません。手動凝縮水排出口と金属製ボウルガードを備えています。周囲温度: -10 → 60 ℃ 最仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2925アズワン品番65-8021-71
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm
Festo¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ねじ式スリーブ取り付けに対応しています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 80 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0009アズワン品番65-8014-06
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。圧力計と手動凝縮水ドレインを備えたプラスチック製ガードを使用しました。 標準的な公称流量は 750 l/min です周囲温仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2996アズワン品番65-8029-96
ショックアブソーバ DYSSシリーズ 24.6mm
Festo¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Festo 単動式エアショックアブソーバは、自動調整式サイズは 2 で、ロックナット取り付けが付いています。位置のないストロークサイズ 4 mm が検出されます。周囲温度: -10 → 70 ℃ 高合金鋼材料を使用仕様●メーカーシリーズ:DYSS●ボディ長さ:20.1mm●全体長さ:24.6mm●コード番号:204-0002アズワン品番65-8001-06
ショックアブソーバ DYEFシリーズ 40mm
Festo¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Festo エアショックアブソーバは、固定式の金属製ストップのない伸縮式クッションリングを備えており、どのような位置にでも組み立てられています。サイズは M8 で、ねじ式スリーブ取り付けです。ストロークサイズは 1.3 mm で、位置は検出されません。周囲温度: -10 → 60 ℃ 銅及びPTFE不使用仕様●メーカーシリーズ:DYEF●ボディ長さ:38mm●全体長さ:40mm●コード番号:203-9998アズワン品番65-8001-67
ショックアブソーバ DYEFシリーズ
Festo¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷MS シリーズの Festo サービスユニットの組み合わせは、フィルタ / レギュレータ / ルブリケータの組み合わせで、最大出力圧力が 12 bar になっています。プラスチック製ボウルガードと手動凝縮水排水管を使用しました。周囲温度: -10 → 60 ℃仕様●メーカーシリーズ:DYEF●コード番号:202-2918アズワン品番65-8031-59
シール/バネ部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら