9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M3
M4(13)
M5(16)
M6(51)
M8(60)
M10(53)
M12(39)
M16(24)
M20(11)
その他(4)
ねじの呼びをもっと見る
丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状丸形 硬度ショアA55±5 接続方式片端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(ボルト&ナット埋込タイプ) 倉敷化工 動画あり
構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
339 税込373
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端おねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
136 税込150
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

形状丸形 硬度シェアA55±5 接続方式両端めねじ 色(本体)ブラック 材質(防振ゴム)天然ゴム 適合用途防振
1個
特価
146 税込161
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。 材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ) 形状丸形 全高(mm)47 接続ねじ両端おねじ 外寸(mm)Φ28 接続方式耐久性 使用周波数(Hz)(推奨)14~ 材質(ボルト)真鍮 材質(防振ゴム)シリコーンゲル 材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ 特性防振 ゲル高さ(mm)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラタイト KT 倉敷化工 動画あり
倉敷化工クラタイト KT
RoHS
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形 接続方式片端めねじ 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 入数(個)100 ゴム硬度75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途除振/防音
1個(100個)
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじサイズM3×9mm 仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-11 形状丸形 高さ(mm)11 接続ねじM3 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)9 ばね定数(N/mm)(下方向)17 支持荷重(N)(下方向)21 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)36(Z方向)、7(X方向) 適合用途防振
1個
特価
45 税込50
当日出荷