絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)
  • NTN(エヌティーエヌ)(721)
  • NACHI(不二越)(48)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • NMB(ミネベア)(11)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • SMT(南海精工所)(5)
  • INA(2)
  • FYH(日本ピローブロック)(1)
内径(Φmm)
  • 10(61)
  • 12(61)
  • 15(63)
  • 17(65)
  • 20(72)
  • 25(73)
  • 30(80)
  • 35(72)
  • 40(68)
  • 45(70)
  • 50(68)
  • 55(66)
  • 60(65)
  • 65(66)
  • 70(65)
  • 75(62)
  • 80(61)
  • 85(58)
  • 90(60)
  • 100(53)
外径(Φmm)
  • 32(47)
  • 35(48)
  • 42(36)
  • 47(68)
  • 52(45)
  • 62(77)
  • 72(49)
  • 80(70)
  • 90(68)
  • 100(65)
  • 110(65)
  • 120(47)
  • 125(47)
  • 130(59)
  • 140(64)
  • 150(58)
  • 160(50)
  • 170(42)
  • 180(51)
  • 200(34)
軌道輪形状
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受(514)
軌道輪形状
円すいころ軸受(1)
軌道輪形状
深溝玉軸受(14)
シールド形状
シールド形状
両ゴムシール形(4)
シールド形状
両シールド形(8)
シールド形状
片シールド形(1)
シールド形状
開放形(38)
幅(mm)
  • 8(41)
  • 9(53)
  • 10(44)
  • 12(76)
  • 13(45)
  • 14(59)
  • 15(63)
  • 16(76)
  • 17(42)
  • 18(80)
  • 19(39)
  • 20(61)
  • 21(37)
  • 22(55)
  • 23(35)
  • 24(64)
  • 25(36)
  • 26(34)
  • 28(46)
  • 33(35)
8・9・10・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・28・33・幅(mm)をもっと見る
JIS等級
  • その他(101)
  • 等級0(35)
  • 等級4(14)
  • 等級5(18)
その他・等級0・等級4・等級5
軌道輪列数
  • 単列(220)
  • 複列(60)
単列・複列
外輪タイプ
  • フラット(46)
  • フランジ付き(2)
フラット・フランジ付き
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1,052件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
20(72)
25(73)
30(80)
35(72)
40(68)
45(70)
50(68)
55(66)
65(66)
70(65)
内径(Φmm)をもっと見る
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
単列アンギュラ玉軸受 7000番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000番台NSK(日本精工)(5件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形) NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200番台(開放形)NSK(日本精工)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 Z NSK(日本精工)ミニチュア片側鋼板シールド玉軸受 ZNSK(日本精工)(15件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両シールド形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 両シールド形NSK(日本精工)(12件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 NSK(日本精工)単列円すいころ軸受NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7000番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7000番台NSK(日本精工)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
小径深溝玉軸受 NSK(日本精工)小径深溝玉軸受NSK(日本精工)(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
複列アンギュラ玉軸受 5300形 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5300形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)
4,620税込5,082
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
組合せアンギュラ玉軸受7200番台 NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受7200番台NSK(日本精工)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSK(日本精工)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形) NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200番台(両側鋼板シールド形)NSK(日本精工)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ円筒穴JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7000形 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7000形NSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。 接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。 構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受 NSK(日本精工)ミニチュアボールベアリング 接触形 シール軸受NSK(日本精工)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニチュアベアリング NSK(日本精工)ステンレスミニチュアベアリングNSK(日本精工)
231税込254
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6000番台 開放形・オープン形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 6900番台 開放形・オープン形NSK(日本精工)
579税込637
1個
翌日出荷から4日以内出荷
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュア玉軸受 開放形 NSK(日本精工)ミニチュア玉軸受 開放形NSK(日本精工)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 7208BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7208BMNSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)18番号【NSK】7208B寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)47取付関係寸法(最小Da)(Φmm)73作用点a(mm)34.2呼び番号7208B
単列アンギュラ玉軸受 7212AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7212AWNSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)110幅B(mm)22番号【NSK】7212AW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)69取付関係寸法(最小Da)(Φmm)101作用点a(mm)35.5呼び番号7212A
複列アンギュラ玉軸受 5304 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5304NSK(日本精工)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)52幅B(mm)22.2番号【NSK】5304寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)20作用点距離a0(mm)26.7呼び番号5304取付関係寸法 (mm)【Da】最大45【ra】最大1【da】最小27シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5212 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5212NSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)110幅B(mm)36.5番号【NSK】5212寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)60取付関係寸法(最小da)(mm)69取付関係寸法(最大Da)(Φmm)101作用点距離a0(mm)56.5取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5呼び番号5212シール・シールド開放形
組合せアンギュラ玉軸受 7210AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7210AWDBNSK(日本精工)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】7210AWDB寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小0.6取付関係寸法(最小da)(mm)57作用点距離a0(mm)60.4呼び番号7210A
単列アンギュラ玉軸受 7205BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7205BWNSK(日本精工)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】7205BW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)25作用点a(mm)23.7呼び番号7205B取付関係寸法 (mm)【Da】最小46【da】最小31寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7004AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7004AWNSK(日本精工)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)42幅B(mm)12番号【NSK】7004AW寸法r(mm)最小0.6内径d(Φmm)20寸法r1(mm)最小0.3取付関係寸法(最小da)(mm)25取付関係寸法(最小Da)(Φmm)37作用点a(mm)14.9呼び番号7004A
単列アンギュラ玉軸受 7002AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7002AWNSK(日本精工)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK】7002AW寸法r(mm)【r】最小0.3内径d(Φmm)15作用点a(mm)11.3呼び番号7002A取付関係寸法 (mm)【Da】最小25.5【da】最小17.5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
組合せアンギュラ玉軸受 7307BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7307BWDBNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)80幅B(mm)21番号【NSK】7307BWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)35寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)44作用点距離a0(mm)69.2呼び番号7307B
単列アンギュラ玉軸受 7206AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7206AWNSK(日本精工)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】7206AW寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)30作用点a(mm)21.3呼び番号7206A取付関係寸法 (mm)【Da】最小56【da】最小36寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
単列アンギュラ玉軸受 7008CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7008CTP5NSK(日本精工)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)68幅B(mm)15番号【NSK】7008CTYNP5寸法r(mm)【r】最小1内径d(Φmm)40作用点a(mm)14.7呼び番号7008C取付関係寸法 (mm)【Da】最小62【da】最小46寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
複列アンギュラ玉軸受 5200 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5200NSK(日本精工)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)30幅B(mm)14.3番号【NSK】5200寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)10取付関係寸法(最小da)(mm)15取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25作用点距離a0(mm)14.5取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5200シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5204 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5204NSK(日本精工)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)47幅B(mm)20.6番号【NSK】5204寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)20取付関係寸法(最小da)(mm)26取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41作用点距離a0(mm)24.3取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号5204シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5201 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5201NSK(日本精工)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)32幅B(mm)15.9番号【NSK】5201寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)12取付関係寸法(最小da)(mm)17取付関係寸法(最大Da)(Φmm)27作用点距離a0(mm)16.7取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5201シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
複列アンギュラ玉軸受 5202 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5202NSK(日本精工)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)35幅B(mm)15.9番号【NSK】5202寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)15取付関係寸法(最小da)(mm)20取付関係寸法(最大Da)(Φmm)30作用点距離a0(mm)18.3取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6呼び番号5202シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7201CTDBLP5 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(組合せタイプ) 7201CTDBLP5NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ接触角(°)15外径D(Φmm)32幅B(mm)10番号【NSK】7201CTYNDBLP5寸法r(mm)【最小】0.6内径d(Φmm)12精度等級ISO 5級呼び番号7201C材質(保持器)合成樹脂保持器寸法r1(最小)(mm)0.3予圧軽予圧軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7915A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7915A5TSULP4NSK(日本精工)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)105幅B(mm)16番号【NSK】7915A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】1内径d(Φmm)75作用点a(mm)29基本定格荷重Cr(kN)26.9基本定格荷重Cor(kN)27.7呼び番号7915A5JIS等級4級寸法r1(最小)(mm)0.6シールド形状開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7014CTSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7014CTSULP4NSK(日本精工)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)110幅B(mm)20番号【NSK名番】7014CTYNSULP4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)70作用点a(mm)22.1基本定格荷重Cr(kN)47基本定格荷重Cor(kN)43呼び番号7014C寸法r1(最小)(mm)0.6軌道輪形状アンギュラ玉軸受
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形NSK(日本精工)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
...

ラジアル玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)