絞り込み
ブランド
  • NTN(エヌティーエヌ)
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(296)
  • NACHI(不二越)(11)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(6)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • INA(3)
  • テラウチ(寺内製作所)(3)
  • NMB(ミネベア)(2)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
  • 小西製作所(MRK)(1)
内径(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(5)
  • 15(3)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(6)
  • 35(6)
  • 40(6)
  • 45(6)
  • 50(6)
  • 55(6)
  • 60(6)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 80(6)
  • 85(5)
  • 90(5)
  • 100(3)
  • 110(3)
外径(Φmm)
  • 26(5)
  • 28(5)
  • 35(5)
  • 47(4)
  • 52(5)
  • 60(6)
  • 68(4)
  • 70(4)
  • 78(6)
  • 85(4)
  • 90(6)
  • 95(6)
  • 100(6)
  • 105(5)
  • 110(7)
  • 115(3)
  • 120(5)
  • 135(6)
  • 145(4)
  • 170(4)
幅(mm)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 26(2)
  • 28(3)
  • 31(2)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 39(2)
  • 50(2)
  • 51(2)
  • 56(2)
軌道輪形状
軌道輪形状
スラスト玉軸受(6)
軌道輪列数
  • 単列(5)
単列
シールド形状
シールド形状
開放形(5)
開放形
JIS等級
  • 等級0(5)
  • 等級4(1)
  • 等級5(3)
等級0・等級4・等級5
外輪タイプ
  • フラット(5)
フラット
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
35(6)
40(6)
45(6)
50(6)
55(6)
60(6)
65(6)
70(6)
75(6)
80(6)
内径(Φmm)をもっと見る
単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51100番台NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
AS形軌道輪 (ワッシャ) NTN(エヌティーエヌ)AS形軌道輪 (ワッシャ)NTN(エヌティーエヌ)(63件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
幅(mm)1
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持する。ラジアル軸受と同様に転動体の種類により玉を用いたスラスト玉軸受、ころを用いたスラストころ軸受けがある。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51300番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です
シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
GS形軌道輪 (ソリット形外輪) NTN(エヌティーエヌ)GS形軌道輪 (ソリット形外輪)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
単式スラスト玉軸受51400番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51400番台NTN(エヌティーエヌ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スラスト玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト玉軸受NTN(エヌティーエヌ)
649税込714
1個
4日以内出荷
軌道輪形状スラスト玉軸受

スラスト玉軸受』には他にこんなカテゴリがあります

  • スラストベアリング
スラストベアリング