絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(76)
  • RS PRO(28)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • NMB(ミネベア)(6)
  • MTR(5)
  • 旭精工(4)
  • THK(4)
  • CCTYベアリングジャパン(4)
  • TRUSCO(3)
  • Igus(イグス)(3)
  • ロボテナ(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(2)
  • M10(2)
  • M12(2)
  • M14(2)
軸径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(3)
  • 14(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(2)
M8(2)
M10(2)
M12(2)
M14(2)
クレビスジョイント イマオコーポレーションクレビスジョイントイマオコーポレーション(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック
ロッドエンドジョイント イマオコーポレーションロッドエンドジョイントイマオコーポレーション(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
ボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR イマオコーポレーションボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJRイマオコーポレーション
619税込681
1個
7日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)25タイプリング式使用温度範囲(℃)-30~80寸法H(mm)48寸法d(mm)12寸法A(mm)24寸法D(mm)20寸法H1(mm)62寸法H2(mm)18寸法W1(mm)24寸法w(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75

ロッドエンド』には他にこんなカテゴリがあります

めねじ型