ガストーチ PROSK11(9件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。
スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。火炎形状スクリュー炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
ガストーチSK11(1件のレビュー)当日出荷
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ 170SK11(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)
ガストーチ PROSK11当日出荷
パワフルでシャープな炎、簡単に使えて大きな威力を発揮するプロ向け本格派トーチです。空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。ノズルが長く対象物に届きやすい為、とても作業性に優れています。ワンタッチで着火します。
火炎温度(℃)800~2000(最高温度)燃焼時間(分)約94/缶(適用ボンベ使用時)適合SK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)寸法(mm)(本体)H218×W60、(ボンベ取り付け部)Φ30質量(g)236熱量(kcal/h)2800
ガストーチ スーパーリングSK11(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。
炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。
火口は回転する為、作業性が良いです。
火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。
本体側の温度上昇が少ないです。
逆さ使用も可能です。
ガストーチ ワンアクション式SK11(3件のレビュー)当日出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。火炎形状集中炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
ガストーチ ワンアクション式SK11当日出荷
スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。
着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。燃焼時間(分)約100/缶材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
ガストーチ ロングSK113日以内出荷
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
電極棒 純タンSUZUKID(スズキッド)税込¥6,048~¥5,498~
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~