特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン混合
容量(g)200
混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎
専用ボンベで即逆さ使用OK。
ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎
セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36
火炎温度(℃)約1500
燃焼時間(分)約80
発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]
火口径(Φmm)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン混合
トラスコ品番215-3700
質量(g)350
容量(g)185
混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
安心の日本製
生ガスが出ない安全構造
360°炎が安定
頑丈なのに安価
4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎
火炎温度(℃)1500
燃焼時間(分)70
火炎の長さ(mm)150-200
火口径(Φmm)20.0
熱量(kw)2.5(2200kcal/h)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41
本体質量(g)125(ボンベ含まず)
適合ボンベR200、HP200
機能点火装置付
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。
20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。
(使用環境により異なります)
空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76
火炎温度(℃)1600
火口径(mm)Φ22.2
火炎の長さ(mm)120-150
熱量(kw)1.7
燃焼時間(分)120
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)3
火炎温度(℃)1500
火炎形状棒状炎
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。
細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。
プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。
空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジR200
トラスコ品番327-7984
質量(g)550
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)
火炎温度(℃)約1800
火口径(mm)Φ14
火炎の長さ(mm)100~150
熱量(kw)3.0
燃焼時間(分)約60
適用可能カートリッジR200・HP200
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤作動防止の安全ロック機構付き。
レバーで着火・消火が選べるので短時間の作業を繰り返す人に最適。
連続燃焼レバーで長時間の作業もOK!
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)270(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×52×83
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.1
燃焼時間(分)70
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。
特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。
火炎形状棒状系集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)195(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47
火炎温度(℃)1450
火口径(mm)Φ22.4
火炎の長さ(mm)200-250
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)60
全質量(g)565
適用可能カートリッジR200・HP200
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
プッシュスイッチ(圧電点火装置)付
火炎形状棒状炎
質量(g)(バーナー)813、(握り付きホース)956
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)3
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ60
接手バーナー火口と一体型専用接手組付済
熱量(kw)59.3
バーナー寸法(mm)670
バーナー火口A-7BU
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2426
長さ(mm)(接手)763
質量(g)(バーナー)235、(接手)540、(握り付きホース)1330
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ60
接手LS-800
熱量(kw)59.3
バーナー寸法(mm)128
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.7N
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
使い易いガンタイプで作業時間短縮できます。
微調ニードル、空気調節リング採用で最適な炎に調整可能です。
炎の集中度が高いバーナーです。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジR200
本体質量(g)250(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174×25×50
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)200-230
熱量(kw)3
燃焼時間(分)60
全質量(g)620
適用可能カートリッジR200・HP200
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2439
全長(mm)200
質量(g)640
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)100
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])151.2(130000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
長さ(mm)(接手)763
燃料LPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ75
接手LS-800
熱量(kw)101.2
バーナー寸法(mm)152
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.8N
カセットボンベタイプのスタンダードモデル。
約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能。
(使用環境により異なります)
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジG300
タイプカセットガス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×44×53
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)1.4
燃焼時間(分)150
全質量(g)550
適用可能カートリッジPG300・G300
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
炭ハゼに対応した柔らかい炎のロングノズルタイプです
点火装置付です
トラスコ品番202-8089
アズワン品番64-8566-99
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
火炎形状棒状炎
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2445
全長(mm)152
質量(g)320
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)75
発熱量(kW[kcal/h])101.2(87000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)25
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])1500
ホースはゴムブレードタイプです。握り付き(ガス調節部含む)
トラスコ品番816-2411
材質合成ゴム+化学繊維
質量(g)956
ホース長さ(m)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2423
長さ(mm)(接手)763
質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)956
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)3
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ100
接手LS-800
熱量(kw)151.2
バーナー寸法(mm)200
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.10N
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
質量(g)610
本体質量(g)240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-110
熱量(kw)3.8
燃焼時間(分)80
全質量(g)610
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
再点火時も炎調節は不要。
点火・消火がレバー操作で片手で可能。
空気調整レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状集中炎
付属品ガスカートリッジHP200
トラスコ品番292-4986
質量(g)630
本体質量(g)280(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86
火炎温度(℃)1550
火口径(mm)Φ20.0
火炎の長さ(mm)150-200
熱量(kw)3.6
燃焼時間(分)60
全質量(g)630
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
本体質量(g)245(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79
内容量(g)200
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)50
全質量(g)595
適用可能カートリッジR200・HP200
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2444
全長(mm)128
質量(g)235
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)60
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合S-130
トラスコ品番816-2438
全長(mm)67
質量(g)50
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)15
火炎形状細炎
発熱量(kW[kcal/h])0.8(730)
ねじサイズメネジM8×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
トラスコ品番816-2412
長さ(mm)(バルブ)150
質量(kg)1.33
ホース長さ(m)5
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
トラスコ品番816-2408
長さ(mm)150
質量(kg)2.26
ホース長さ(m)10
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
空気調節ネジを上下に回して炎形状を調節できます。
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・5m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途水道工事、ガス配管、小物焼入、電気工事、ガラス材工芸、その他焼入れ作業
ステンレス製火口により軽量化と耐久性をUP
トラスコ品番816-2424
長さ(mm)(接手)763
質量(g)(バーナー)640、(接手)540、(握り付きホース)1330
燃料LPガス(プロパンガス)
ホース長さ(m)(握り付)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)Φ100
接手LS-800
熱量(kw)151.2
バーナー寸法(mm)200
火炎形状棒状炎
バーナー火口No.10N
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
圧電着火装置内蔵の操作性に優れたバーナーです。
用途木工焼、畜舎消毒や毛類焼、草焼、氷解、道路補修工事、鋳・砂型の乾燥、金型の予備加熱
火炎形状棒状炎
トラスコ品番816-2401
セット内容バーナー1式、ホース
材質(バーナー一式)ステンレス+スチール、(ホース)合成ゴム
長さ(mm)680
質量(g)2220
ホース長さ(m)5
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)75
発熱量(kW[kcal/h])83.7[72000]
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
トラスコ品番816-2448
長さ(mm)119
質量(g)80
ねじサイズ火口側オネジM8×1.0/ホース側メネジM20×1.0
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2443
全長(mm)110
質量(g)195
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)50
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])24.4(21000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
適合M-100、M-300、LS-800
トラスコ品番816-2442
全長(mm)92
質量(g)120
火炎温度(℃)1500
火口径(mm)35
火炎形状棒状炎
発熱量(kW[kcal/h])11.6(10000)
ねじサイズオネジM18×1.0
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
トラスコ品番816-2409
長さ(mm)(バルブ)150
質量(kg)0.77
ホース長さ(m)2
ねじサイズ接手側オネジM20×1.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
トラスコ品番816-2435
セット内容火口NO.5、接手M-100、ホース5M
材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)【接手】94
質量(kg)2
ホース長さ(m)5
火口NO.5
接手M-100
発熱量(kW[kcal/h])16.7(14400)
火口外径(Φmm)35
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ホースはゴムブレードタイプです。
ご希望により2m・3m・10mもセットいたします(別途お見積)。
用途木工焼、食品加工、土壌消毒、害虫退治、塗料や錆の除去、畜舎消毒及び毛類焼
火炎形状棒状炎
火炎温度(℃)1500
トラスコ品番816-2433
セット内容火口NO.3C、接手M-100、ホース5M
材質バーナー部:ステンレス+アルミ、接手部:スチール、ホース:合成ゴム
長さ(mm)【接手】94
質量(kg)2
ホース長さ(m)5
火口NO.3B
接手M-100
発熱量(kW[kcal/h])5.6(4800)
火口外径(Φmm)25
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
次へ
『溶接用品』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。