バタフライ弁KITZ(キッツ)当日出荷から翌々日出荷
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。
二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。
パッキンの増締めが簡単です。
独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。
両流れ対応。
市販品配管ガスケットに対応。
上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)-10~200接続方式ウエハー材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE)接続ウェハー形使用流体液体ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ材質(ステム)SUS420J2材質(リテイナーシート)S45C材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります