ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ミリネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
アイナット 鉄ユニクロAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
リングナット(ミリネジ) ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷から6日以内出荷
丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。
ウルトラロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
足長アイボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
フックアイナット(ミリネジ) ステンレス製AIOULE(ふじわら)当日出荷
通常のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質SUS304ステンレス質量(g)15.5寸法L(mm)20寸法H(mm)24ねじミリネジねじ径M5使用荷重(kg)15寸法A(mm)13寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)10
ウルトラロングアイボルト ブネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はブネジタイプです。
仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
アイナット ステンレスAIOULE(ふじわら)当日出荷から4日以内出荷
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
アイボルト 鉄ユニクロAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
アイボルト ステンレスAIOULE(ふじわら)4日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Jフックユニット税込¥241¥219