Schneider Electric ターンバックル XY2CE 、 XY2CED 、 XY2CJ は 用 調整可能TELEMECANIQUE SENSORS7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 のiD 、 C60 、 C120 、 DPN 、 DPN Vigi 専用です。 C60H-DC 、 SW60-DC 、 C60PV-DC 、 C60NA-DC 、 C120NA-DC などです。この装置には、回路ブレーカの位置を示す開 / 閉コンタクト OF が含まれます。常時開押ボタンによる緊急停止これにより、関連付けられたデバイスの位置がリモートで表示されます トグルにはテスト機能があります 動作周波数は 50 Hz 又は 60 Hz です
種類ターンバックル先端形状両オーフねじ径×長さ(mm)M8×180RoHS指令(10物質対応)対応
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3