ワイヤロッククロスビー¥25,980~税込¥28,578~
1セット(2個)
7日以内出荷
ソケット加工などでは亜鉛を溶かして加工しますが、ワイヤロックを使用すると、火を使わないので加工場所を選びません。加工後の重量は亜鉛の約20%軽減します。
用途ワイヤロープ端末金具の加工に。セット内容樹脂1個、粉末化合物1個材質樹脂、粉末化合物
”ボルトタイプ・アンカー・シャックル”クロスビー9日以内出荷
亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
用途荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。セット内容本体1個、ボルトナット1組、割ピン1本材質合金鋼
ワイヤロッククロスビー7日以内出荷
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。トラスコ品番115-8182材質鍛造鋼 表面処理:亜鉛メッキ全長(mm)125質量(kg)0.34寸法L(mm)57.2寸法A(mm)52.3寸法D(mm)24.6表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)42.9寸法C(mm)12.7寸法W(mm)42.9適合ワイヤ径(Φmm)8~10寸法G(mm)20.6適合ロープ径(Φmm)8~10
クロスビーステージ用・シャックルクロスビー3日以内出荷から7日以内出荷
名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。材質合金鋼
両型スイベルクロスビー7日以内出荷
小型で高強度です。
用途ワイヤロープの撚り取りに。材質合金鋼表面処理亜鉛メッキ
クロスビーステージ用シャックルクロスビー6日以内出荷から9日以内出荷
舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
用途荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。舞台上での取付金具など。
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Jフックユニット税込¥241¥219