絞り込み
ブランド
  • コンドーテック
  • モノタロウ(3)
  • 水本機械製作所(342)
  • エスコ(311)
  • 大洋製器工業(100)
  • AIOULE(ふじわら)(57)
  • TRUSCO(24)
  • アイビッグ(19)
  • スリーエッチ(11)
  • アイアイ(10)
  • ひめじや(10)
  • クロスビー(10)
  • ハイロジック(9)
  • 象印チェンブロック(8)
  • Wichard(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 関西工業(6)
  • 関西マリーン(6)
  • オーエッチ工業(5)
  • ニッサチェイン(5)
種類
  • 種類BB(2)
  • 種類BC(4)
  • 種類SB(2)
  • 種類SC(3)
  • 種類SD(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M5(4)
  • M6(5)
  • M8(11)
  • M9(15)
  • M10(6)
  • M12(20)
  • M14(5)
  • M16(27)
  • M18(6)
  • M19(11)
  • M20(5)
  • M22(13)
  • M24(5)
  • M25(6)
  • M30(5)
  • M32(2)
  • W1/2(3)
  • W3/4(4)
  • W7/8(3)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル (両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー)コンドーテック(13件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から12日以内出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ 捻シャックル コンドーテックユニクロメッキ 捻シャックルコンドーテック(11件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
表面処理ユニクロメッキ
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスねじシャックル コンドーテックステンレスねじシャックルコンドーテック
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
強力長シャックル ねじ込み式 コンドーテック強力長シャックル ねじ込み式コンドーテック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル (両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル (両オーフ)コンドーテック(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。
用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両オーフRoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル コンドーテック強力長シャックルコンドーテック(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢板の引き抜き作業等に便利です。 粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル 黒 コンドーテックねじシャックル 黒コンドーテック(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ドブメッキ KONDO規格 SCシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SCシャックルコンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質タイプSC種類SC表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテックPS式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から11日以内出荷
表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
419税込461
1本
当日出荷から16日以内出荷
強力合体長シャックル コンドーテック強力合体長シャックルコンドーテック
4,488税込4,937
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじシャックル メッキ コンドーテックねじシャックル メッキコンドーテック
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様メッキ品の標準仕様は6mm~25mmはユニクロメッキ、28mm以上はドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)となっています。
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から44日以内出荷
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から32日以内出荷
US型強力シャックル コンドーテックUS型強力シャックルコンドーテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
+100ton 130ton 150tonは丸頭形状に取手ハンドル付。
安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ドブメッキ KONDO規格 SBシャックル コンドーテックドブメッキ KONDO規格 SBシャックルコンドーテック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質タイプSB種類SB表面処理ドブメッキ安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RS コンドーテック軽量シャックル RSコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
材質特殊合金鋼型式RS安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトナット止シャックル コンドーテックボルトナット止シャックルコンドーテック
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテック生地 JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
729税込802
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類SC表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め) コンドーテックステンレス巾広シャックル(ボルト・ナット止め)コンドーテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から7日以内出荷
ターンバックル部品 フック棒 右ねじ コンドーテックターンバックル部品 フック棒 右ねじコンドーテック
90税込99
1本
当日出荷から5日以内出荷
使用荷重の記載のあるターンバックルはコンドーテックだけ。
用途ターンバックルの部材表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤクリップ コンドーテックステンレスワイヤクリップコンドーテック
219税込241
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
軽量シャックル RSE コンドーテック軽量シャックル RSEコンドーテック
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「軽量シャックル」は特殊合金鋼を使用し、さらに熱処理を施した強度に優れたシャックルです。同一揚量における製品重量はJIS-B 2、801、に規定されるシャックルの約1/2の軽さとなっています。
型式RSERoHS指令(10物質対応)対応
長シャックル コンドーテック長シャックルコンドーテック
3,398税込3,738
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量シャックル RB コンドーテック軽量シャックル RBコンドーテック
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
製品は全品磁粉探傷検査を実施、検査証明書を添付しています。品質、安全性はもとより、耐摩耗性に富み損傷が少ないので長期間の使用にも耐え、大変経済的です。
型式RB安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
生地 KONDO規格 BBシャックル コンドーテック生地 KONDO規格 BBシャックルコンドーテック
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類BB表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテックPS式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
499税込549
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
ドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックル コンドーテックドブメッキ JIS規格 M級 SCシャックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
種類SC表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナパックシャックル コンドーテックコンテナパックシャックルコンドーテック
699税込769
1個
当日出荷
仕様ユニクロメッキ品質量(kg)0.25口幅(mm)51ピン径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
生地 JIB規格 M級 BCシャックル コンドーテック生地 JIB規格 M級 BCシャックルコンドーテック
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類BC表面処理生地
枠式ターンバックル J&J コンドーテック枠式ターンバックル J&Jコンドーテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
ステンレスワイドねじシャックル コンドーテックステンレスワイドねじシャックルコンドーテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
ハイパー型強力長シャックル コンドーテックハイパー型強力長シャックルコンドーテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
割ピンを使用しない、新タイプの緩み止めナット(ハイパーロードナット)を採用しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックル コンドーテックユニクロメッキ KONDO規格 BCシャックルコンドーテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類BC表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル・シャックル