遠隔操作シャックルイーグルクランプ4日以内出荷から5日以内出荷
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ寸法H(mm)225寸法F(mm)30寸法C(mm)100使用可能温度範囲-30~300℃適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3