絞り込み
ブランド
  • CODIPRO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(170)
  • 大阪魂(103)
  • 水本機械製作所(60)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(23)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • YOKE(16)
  • TRUSCO(14)
  • マーテック(14)
  • AIOULE(ふじわら)(13)
  • 浪速鉄工(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • コンドーテック(9)
  • ひめじや(7)
  • ナニワ(NANIWA)(6)
  • 富士商(6)
  • アイアイ(5)
  • 八幡ねじ(3)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M10(2)
  • M12(3)
  • M14(2)
  • M16(3)
  • M18(1)
  • M20(3)
  • M22(1)
  • M24(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(3)
M10(2)
M12(3)
M14(2)
M16(3)
M18(1)
M20(3)
M22(1)
M24(3)
ダブルスイベルリングDSR型 CODIPROダブルスイベルリングDSR型CODIPRO
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックリフトリングQLDSR型 CODIPROクイックリフトリングQLDSR型CODIPRO
69,980税込76,978
1個
当日出荷
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。仕様荷重の1.5倍の荷重で2万回の仕様試験に合格した耐久性。
トラスコ品番427-3461寸法L(mm)19.5寸法H(mm)9.5基本使用荷重(t)0.4寸法A(mm)31寸法F(mm)14寸法D(mm)38寸法E(mm)27ボルトM10寸法B(mm)30寸法C(mm)30寸法G(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアイボルトSEB型 CODIPROスイベルアイボルトSEB型CODIPRO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
クイックリフトリングQLDSR型 CODIPROクイックリフトリングQLDSR型CODIPRO
69,980税込76,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチでワークに着脱可能なクイックリフトリングはネジの着脱時間を1/5に短縮します。回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されており、ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット』には他にこんなカテゴリがあります

吊具用アイボルト