「使用荷重(t)」から絞り込む
溶接式リングプレート ABATRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)当日出荷から5日以内出荷
全方向負荷可能です。
フックと直接接続可能です。
全方向4倍以上の安全率です。
全数磁気深傷テスト済みです。
リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼
溶接式ロードリング VLBSRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)当日出荷から翌々日出荷
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
溶接式ロードリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)当日出荷
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3トラスコ品番819-5563材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品質量(kg)0.53寸法H(mm)91基本使用荷重(t)2.5寸法A(mm)38寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)47寸法B(mm)77寸法C(mm)45寸法l(mm)16寸法G(mm)40
溶接式リングシャックルコーナー用RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)当日出荷
取り付けができなかったコーナー部分に取り付けが可能です。コーナー部取り付けによりリング270度旋回可能です。V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷試験済みです。
溶接式リングシャックル VRBSRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)5日以内出荷から53日以内出荷
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品RoHS指令(10物質対応)対応
リングシャックル VRBGRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)5日以内出荷
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
リングシャックル RBGRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)5日以内出荷
特許所得バランスノブにより、固定ボルトがせん断荷重から保護されます。
全数磁気探傷検査済みボルトを採用しています。
機械指令2006/42/EGに適合しています。
トラスコ品番819-5616材質ニッケルクロムモリブデン鋼質量(kg)1.07寸法L(mm)178寸法H(mm)18基本使用荷重(t)3寸法A(mm)34寸法F(mm)92寸法D(mm)48寸法E(mm)22寸法B(mm)16寸法C(mm)5寸法T(mm)67寸法P(mm)12寸法M(mm)16寸法N(mm)71寸法O(mm)17寸法J(mm)30寸法G(mm)6寸法K(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3