「使用荷重(t)」から絞り込む
溶接式ロードリング VLBSRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)当日出荷から翌々日出荷
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
溶接式ロードリングRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)当日出荷
容易かつ迅速な溶接式取り付けが可能です。
テンションスプリングにより、リングを所望位置で支持でき、また騒音も軽減します。(1、5t~10t)
DIN5688準拠、品質等級100、80、および全数磁気探傷検査合格品です。
スペーサー(約3mm)は、ルート溶接に要する空隙材として機能します。
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を発足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがないので、屋外でも使用できます。
仕様溶接継ぎ目:HY7+3トラスコ品番819-5563材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品質量(kg)0.53寸法H(mm)91基本使用荷重(t)2.5寸法A(mm)38寸法F(mm)14寸法D(mm)28寸法E(mm)47寸法B(mm)77寸法C(mm)45寸法l(mm)16寸法G(mm)40
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
ページ: 1/ 3
Jフックユニット税込¥241¥219