絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • エスコ(102)
  • コンドーテック(44)
  • AIOULE(ふじわら)(24)
  • ひめじや(14)
  • 大洋製器工業(10)
  • RS PRO(9)
  • TRUSCO(8)
  • スリーエッチ(6)
  • アイアイ(5)
  • ハイロジック(4)
  • 清川工業(3)
  • 富士商(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • 下谷金属(2)
  • 浪速鉄工(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • クロスビー(2)
  • 共立電機(2)
先端形状
先端形状
両フック(1)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M3(10)
  • M4(14)
  • M5(12)
  • M6(8)
  • M8(7)
  • M10(6)
  • M12(9)
  • M14(1)
  • M20(4)
  • W3/16(9)
  • W1/4(23)
  • W5/16(20)
  • W3/8(22)
  • W1/2(13)
  • W5/8(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所(8件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
材質SUS304
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ水本機械製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付きH&H水本機械製作所(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
ステンレス シングルワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス シングルワイヤークリップ水本機械製作所(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質ステンレス
パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス ダブルワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス ダブルワイヤークリップ水本機械製作所
339税込373
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
枠式ターンバックル(ストレート) 水本機械製作所枠式ターンバックル(ストレート)水本機械製作所(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックルJ&J 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックルJ&J水本機械製作所(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1.5mm~2mm水本機械製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します仕様レンチサイズ2適合ワイヤー径1.5~2トラスコ品番849-2602材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)8レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法A(mm)2.3寸法D(mm)10仕上バレル研磨適合ワイヤ径(Φmm)1.5~2
パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
枠式ターンバックル (アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル (アイ&アイ)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ステンレス プレスワイヤークリップ 水本機械製作所ステンレス プレスワイヤークリップ水本機械製作所(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ロールターンバックル 水本機械製作所ステンレス ロールターンバックル水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)包装JAN付袋入り
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径3mm~4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
予約販売
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2603材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13適合ワイヤ径(Φmm)3~4
パイプターンバックルA&A 水本機械製作所パイプターンバックルA&A水本機械製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ水本機械製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所
919税込1,011
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。先端形状両フック
ステンレス パイプターンバックル 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M10水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2891材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨質量(g)165寸法L(mm)150寸法W(mm)26
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径9mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径9mm水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1033材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル外れ止め付き 水本機械製作所パイプターンバックル外れ止め付き水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M6水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2937材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)61寸法L(mm)90寸法W(mm)19
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ水本機械製作所
699税込769
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径5mm水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1030材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径1.5mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径1.5mm水本機械製作所
509税込560
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-1026材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2604材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27寸法L(mm)15レンチサイズ(mm)5ねじ径M10寸法A(mm)6.3寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)5~6
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。トラスコ品番849-2601材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1寸法L(mm)5.5レンチサイズ(mm)1.5ねじ径M3寸法A(mm)1.3寸法D(mm)6.5適合ワイヤ径(Φmm)1
枠式ターンバックルA&A 水本機械製作所枠式ターンバックルA&A水本機械製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックルJ&J 水本機械製作所枠式ターンバックルJ&J水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質SUS304質量(g)1380寸法L(mm)250寸法H(mm)25ねじ径W-5/8寸法d(mm)22寸法L1(mm)353寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法B(mm)190寸法L2(mm)543寸法W(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)7.84使用荷重(N)7840
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プレスワイヤークリップ(ステンレス製) 水本機械製作所プレスワイヤークリップ(ステンレス製)水本機械製作所(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ダブルクリップ ステンレス製 水本機械製作所ダブルクリップ ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスワイヤを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途ワイヤの固定に材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所
1,298税込1,428
1袋
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に。トラスコ品番333-1835材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)80ねじ径M-4寸法d(mm)10寸法L1(mm)130寸法A(mm)40寸法D(mm)3.5寸法B(mm)65寸法L2(mm)195寸法W(mm)8寸法J(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます 枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番167-1078

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

ターンバックル