絞り込み
綴じ枚数
エコロジープロダクト
とじ込み用品は、複数枚の紙を綴じて一体化するための道具や留め具の総称です。参考資料集を閉じて冊子にしたり、ファイルする書類に穴を開けリングや綴じ紐でまとめたりする際に使います。代表的なのは、穴あけパンチやホッチキス、クリップなど。とじ込める枚数やとじ込み方に各製品の特徴があります。特にクリップは製品種類が多く、ゼムクリップやダブルクリップでは、カラフルなものも。なお、ホッチキスの針やリムーバー、パンチ穴補強ラベルなども、とじ込み用品のカテゴリーに含まれます。
商品豆知識

電動パンチ
LION (ライオン事務器)¥259,800税込¥285,7801台6日以内出荷両側にあるスタートボタンを押すだけで簡単に最大500枚穿孔できます。安全カバーは自重で下がる設計で、下げ忘れの心配がありません 。取り外しやすいダストケースで、簡単に屑を捨てることができます 。パイプ錐交換用の六角棒スパナと受板交換用の千枚通しが付属されており、消耗品(パイプ錐 ・ 受板)の交換が簡単にできます 。ダストケースにはパンチ屑の屑捨ての目安シールが、本体には消耗品の交換時期がわかりやすい目安シールが貼付されています。付属品パイプ錐2本(本体セット済)、受板10枚(内2枚本体セット済)、千枚通し、 六角棒スパナ仕様センター割出しゲージ付(150~457mm ・ B6S/B5E~A3S/A2E)質量(kg)20穴径(Φmm)6奥行(mm)パンチ:9消費電力(W)220電源AC100V ・50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×466×313(センター割出しゲージ含まず)穿孔能力(枚)PPC用紙500穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応![強力多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509923-240827-22.jpg)
強力多穴パンチ
PLUS(プラス)[文具]¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷強力多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:26穴・30穴。ガイド対応サイズ:A4・B5。※ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。材質鋼板、100%再生樹脂(側面ケース:100%再生ABS)質量(kg)7.8穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W362×D315×H398穴数26(B5バインダー用)・30(A4バインダー用)(奥行6.25mm)穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)穴間隔(mm)9.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応![電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919263-220307-02.jpg)
電子ホッチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!付属品リフィル針1ヶ(4000本)質量(g)7600(リフィル針1巻)消費電力(W)最大130以下スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式電源AC100V-240V 50Hz-60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内)綴じ枚数2~110枚最大綴じ奥行(mm)3~23針装てん数(本)400作業範囲4000本針装てん方法カートリッジ着脱式とじ仕様針自動送り方式とじ速度2本/ 秒綴じ口寸法(mm)12消費電力(A)2.5繰り返し・詰め替え対応![電動多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509932-180717-02.jpg)
電動多穴パンチ
PLUS(プラス)[文具]¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷電動多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚。穴間隔:9.5mm。穴奥行:6.25mm。穴径:5.5mm。穴数:JIS30穴・26穴。ガイド対応サイズ:A4・B5。モーター:AC100V、50/60HZ、200W。※パンチブロック(別売)の交換で26穴、30穴と22穴の穴数の交換が行えます。ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。材質鋼板質量(kg)20.5穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W345×D385×H190穴数JIS30・A4バインダー用、26・B5バインダー用(奥行6.25mm)穿孔能力(枚)PPC用紙約30枚穴間隔(mm)9.5繰り返し・詰め替え対応
強力多穴パンチ バインダー用26・30穴 穴径5.5MM
コクヨ¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷26穴・30穴が1度であけられる。仕様バインダー用(26・30穴)質量(kg)9穴径(Φmm)5.5ピッチ(mm)9.5穴数26・30穿孔能力(枚)約30(PPC用紙)用紙サイズA4-S(30穴)、B5-S(26穴)外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)143穿孔深さ(mm)6.25外寸法・奥行(mm)350繰り返し・詰め替え対応






![強力多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509923-240827-22.jpg)
![電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75919263-220307-02.jpg)
![電動多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509932-180717-02.jpg)


![HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具] HD-10V ホッチくる MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02765328-260820-02.jpg)