絞り込み
ブランド
  • メトカル(4)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(2)
  • 100~200未満(1)
設定温度(℃)
  • 386
  • 46(2)
  • 50~480(2)
  • 50~600(1)
  • 200~450(2)
  • 200~480(1)
  • 250~450(4)
  • 302(2)
  • 330~450(3)
  • 350~450(2)
  • 350~500(5)
  • 352(2)
  • 360~480(1)
  • 380~420(1)
  • 405(2)
  • 421(5)
  • 462(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
60~70未満(1)
70~80未満(2)
100~200未満(1)
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム メトカルMetcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステムメトカル
78,980税込86,878
1個
20日以内出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46消費電力(W)70仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵付属品付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルMetcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
制御温度(℃)T=386・F=421・C=46消費電力(W)70仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵付属品付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム メトカルMetcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステムメトカル
59,980税込65,978
1個
60日以内出荷
ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462消費電力(W)130仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカルMetcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステムメトカル
47,980税込52,778
1個
欠品中
設定温度(℃)386、421、462消費電力(W)65仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ吸取器