ハンダ吸取器ホーザン当日出荷
セルフクリーニング機構採用
出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応)ホーザン3日以内出荷
真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。
用途はんだ除去。設定温度(℃)360~480消費電力(W)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129付属品本体、コテ部、コテ台トラスコ品番469-7081質量(kg)2.4電源(V)AC100ヒーターセラミックヒーター
はんだ吸取器SS-750LS用ノズルホーザン3日以内出荷
全長(mm)22.2先端外径(Φmm)6.3内径(Φmm)2.5トラスコ品番810-7671材質導電性プラスチック質量(g)5
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
丸ベルト溶着器ハバジット税込¥131,780¥119,800
こて先置き台HAKKO(白光)税込¥1,648~¥1,498~