絞り込み
消費電力(W)
- 30~40未満(1)
- 60~70未満(2)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 600~700未満(1)
ブランド
- goot(太洋電機産業)
- モノタロウ(1)
- メトカル(25)
- エスコ(18)
- HAKKO(白光)(15)
- デンオン機器(8)
- ENGINEER(エンジニア)(5)
- ホーザン(5)
- SURE(石崎電機製作所)(3)
- サンハヤト(2)
- オーケー・インターナショナル(1)
- 喜多製作所(1)
- はくでん(1)
設定温度(℃)
- 200~480(1)
- 250~450(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
30~40未満(1)
60~70未満(2)
100~200未満(1)
200~300未満(1)
600~700未満(1)

はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)色アイボリー色(本体)アイボリー
ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー
goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
ステーション型自動はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。用途精密プリント基板への作業仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター設定温度(℃)250~450真空発生方式ダイヤフラム方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
交換ヒーター
goot(太洋電機産業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ドライバー一本で簡単に交換ができます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
交換吸引ポンプ
goot(太洋電機産業)¥669税込¥7361個当日出荷簡単に取り付けることができます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
交換ノズル
goot(太洋電機産業)¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷回すことで簡単に取り付け取り外しができます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
はんだ吸取器
goot(太洋電機産業)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ポ-タブル型自動吸取器 静電対策モデル電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
クリーニングピン
goot(太洋電機産業)¥339税込¥3731個翌々日出荷TP-30に収納可能で紛失の心配がありません。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6865RoHS指令(10物質対応)対応
替えグリス
goot(太洋電機産業)¥499税込¥5491個3日以内出荷綿棒などで簡単に塗布できます。用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6861RoHS指令(10物質対応)対応
サービスステーション
goot(太洋電機産業)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷はんだこて、はんだ吸取器・熱風式リワ-ク一体型トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
サービスステーション
goot(太洋電機産業)¥77,980税込¥85,7781台20日以内出荷自動はんだ吸取器と温調はんだこて一体型電圧(V)100消費電力(W)200定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480到達真空度(MPa)-0.08
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品