絞り込み
ブランド
  • FEDERAL
  • モノタロウ(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(840)
  • ブロードウォッチ(414)
  • エスコ(359)
  • ABUS(193)
  • RS PRO(193)
  • i-PRO(184)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(168)
  • 塚本無線(155)
  • アクシスコミュニケーションズ(139)
  • SecuSTATION(116)
  • マザーツール(104)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(97)
  • bitstrong(94)
  • Vivotek(87)
  • ガードロック(69)
  • ELPA(61)
  • Panasonic(パナソニック)(61)
  • WAKI(和気産業)(61)
  • 太陽技研(55)
ロック
  • キー式(2)
  • ダイヤル式(2)
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • 亜鉛合金(5)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(11)
材質(吊)
  • スチール(18)
  • ステンレス(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
もしもの時に備えておきたい防災用品特集
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤル錠(屋外用) FEDERALダイヤル錠(屋外用)FEDERAL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバー付でPVC製カバーにより強い衝撃から保護。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)イエロー
ダイヤル鍵(アルミ) FEDERALダイヤル鍵(アルミ)FEDERAL
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工)質量(g)28桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2クリアランス(mm)21×8.7ツル径(Φmm)3.2
ダイヤル鍵(屋外用) FEDERALダイヤル鍵(屋外用)FEDERAL(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)質量(g)210桁数ダイアル3桁幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41材質(カバー)プラスチッククリアランス(mm)23×18ツル径(Φmm)8
ロックアウト用南京錠(ツル76mm) FEDERALロックアウト用南京錠(ツル76mm)FEDERAL
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38高さ(mm)ツルX:76材質(本体)ABS質量(g)120.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
ロックアウト用南京錠 FEDERALロックアウト用南京錠FEDERAL
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
材質(本体)プラスチック材質(ツル)材質シリンダー/銅幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×461個付ツル径(Φmm)6.35
ダイヤル式南京錠(クロム) FEDERALダイヤル式南京錠(クロム)FEDERAL
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)クロム質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42ロックダイヤル式クリアランス(mm)25×25ツル径(Φmm)7.9
ダイヤル式南京錠 FEDERALダイヤル式南京錠FEDERAL
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工)質量(g)250.8幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42クリアランス(mm)25×25ツル径(Φmm)7.9
シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構 FEDERALシリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構FEDERAL
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。
材質(本体)黄銅材質(ツル)2個付
南京錠(マスターキー付) FEDERAL南京錠(マスターキー付)FEDERAL
7,398税込8,138
1セット(6個)ほか
翌日出荷
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)黄銅材質(ツル)2個付
ロックアウトハスプ FEDERALロックアウトハスプFEDERAL
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
現場の安全管理の徹底に 複数の作業者が施錠するロックアウト用。 複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。 最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。 様々な用途にご使用下さい。 6個まで施錠出来ます。
シリンダー南京錠(同一キー) FEDERALシリンダー南京錠(同一キー)FEDERAL
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
2個付
シリンダー南京錠 カラー FEDERALシリンダー南京錠 カラーFEDERAL
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。
材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製)材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン2個付
シリンダー南京錠 FEDERALシリンダー南京錠FEDERAL
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅材質(ツル)2個付
ディンプルキーシリンダー南京錠 FEDERALディンプルキーシリンダー南京錠FEDERAL
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ディンプルキー付ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 精密タンブラーブラス製シリンダー。 ツルは合金鋼製。クロムメッキ加工。鍵の種類は85,000以上。 鍵の表面に深さや大きさの異なるいくつかのくぼみがあり、この深さ、大きさ、配列を変えることで何千億通りのパターンが可能。 鍵の複製が非常に困難なつくりとなっており、ピッキング対策に優れています。 リバーシブルで抜き差しが容易なのも特長です。
材質(本体)黄銅材質(ツル)モリブデン鋼(合金鋼製でクロムメッキ加工)3個付
ダイアル錠(真鍮製) FEDERALダイアル錠(真鍮製)FEDERAL
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌日出荷
ブラス製ダイヤル南京錠 何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。 カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅材質(ツル)鉄(高品質クロムメッキ加工)
スペアキーボックス FEDERALスペアキーボックスFEDERAL
8,198税込9,018
1個
翌日出荷
ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
キーボックス(ダイヤル可変式) FEDERALキーボックス(ダイヤル可変式)FEDERAL(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。材質(本体)亜鉛合金桁数ダイヤル4桁
ダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバー FEDERALダイヤル式アルミ南京錠 20mm シルバーFEDERAL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カラフルなアルミボディの3桁ダイヤル式南京錠 ダイヤル式のためカギが不要 ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは1000通り! 旅行カバンなどの荷物に 陽極酸化処理による9色をご提供します
寸法(mm)21シルバー高さ(mm)ツルX:21材質(本体)アルミ質量(g)28高さH(mm)28.2桁数ダイアル:3桁厚さT(mm)11.9幅W(mm)21ロックダイヤル式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:3.2ツル幅(mm)Y:8.7
ロックアウト用南京錠 レッド FEDERALロックアウト用南京錠 レッドFEDERAL
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します寸法(mm)38レッド高さ(mm)ツルX:38材質(本体)ABS質量(g)100.4高さH(mm)46厚さT(mm)19幅W(mm)38ロックキー式材質(ツル)ツル径(Φmm)D:6.35ツル幅(mm)Y:19材質(シリンダー)
テンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズ FEDERALテンプルキーシリンダー南京錠 FSシリーズFEDERAL
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
鍵の複製が非常に困難な造りのため、ピッキング対策に優れています。リバーシブルで抜き差しが便利です。
ダイアル錠 FEDERALダイアル錠FEDERAL
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
旅行鞄に最適なダイヤル南京錠 ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
材質(本体)亜鉛合金材質(ツル)桁数ダイアル3桁
シリンダー南京錠(ツルステンレス製) FEDERALシリンダー南京錠(ツルステンレス製)FEDERAL
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(ツル)ステンレス材質本体/黄銅質量(g)48.3幅W×厚さ×高さH(mm)20×11.5×23.5クリアランス(mm)14×112個付ツル径(Φmm)3.7
シリンダー南京錠 吊長シリンダー FEDERALシリンダー南京錠 吊長シリンダーFEDERAL
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅材質(ツル)2個付

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品