絞り込み
ブランド
  • 塚本無線
  • ブロードウォッチ(102)
  • SecuSTATION(10)
  • マザーツール(8)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(7)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
  • 東進電機工業(5)
  • レッツコーポレーション(4)
  • ビデオセンシング(4)
  • ティー・アイ・トレーディング(4)
  • Vivotek(4)
  • エスコ(3)
  • マスプロ電工(3)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(3)
  • ケービデバイス(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 水鏡(2)
  • ELPA(1)
  • Richell(リッチェル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(14)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防犯用品 :「DC 12 USB」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 5MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 500万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
電源電圧:DC12V/消費電力:最大36W本体質量(kg)約2.3(※HDD含まず)センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)解像度2560×1944(1944p)/2560×1440(1440P)/1920×1080(1080P)/1280×720(720P)/CVBS(960H)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDMI規格3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×1024/1024×768
防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応 塚本無線防犯カメラ 8MP対応 8CH AHD・TVI・(12CH)IP 同時操作最大12CH AOC対応塚本無線
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
AHD/TVI/IPC映像信号対応 800万画素 8CHデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。ESATA接続による外付けHDDに対応マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
センサー8入力(N/O,N/C)・1出力信号形式AHD・TVI・CVI・アナログ・IP外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×327×53(突起物含む)入力端子8入力(BNCJ端子)/12入力(ONVIF)、AHD/TVI/IPC接続対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1音声入力各カメラ入力/8入力(RCA端子)音声出力1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含むHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大chデジタルレコーダーAHDch/IPカメラch対応 同時操作はchまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大fpsまで設定可能カメラ台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 500万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー塚本無線
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
AHD/TVI映像信号のカメラ対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大2560×1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W内容1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度548万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート548万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット 塚本無線400万画素 EX-SDI 防犯カメラ カメラ+専用録画機セット塚本無線
139,800税込153,780
1個
6日以内出荷
<録画装置>高画質EX-SDI伝送方式 400万画素カメラ対応 4chレコーダーマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応)USBマウス付属電源アダプター付属<カメラ>EX-SDI 高画質400万画素出力モデル光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能暗視距離約25m高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用UTC対応(アナログ)電源アダプター付属(DC12V)
仕様●映像信号規格:EX-SDI方式●赤外線監視可能距離:25m型番WTW-DEHP704Y/WTW-EHR228YJ解像度録画:400万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10 (10m)、WTW-HA3C-20 (20m)、WTW-HA3C-30 (30m)、WTW-HA3C-50 (50m)、WTW-HA3C-100 (100m) ※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。LED使用数(個)カメラ:赤外線LED18伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350※5C-HFBTケーブル使用時フレームレート【録画】各ch:最大30fps画角カメラ:水平視野角 約33~104度(調整可変)
WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 400万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~8台+専用録画機セット塚本無線
269,800税込296,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質400万画素出力モデル・光学バリフォーカルレンズ 2.8-12mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角33度(T)-104度(W))。・EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用・UTC対応(アナログ)・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約68×68×70 ※寸法には取付金具は含みません解像度録画:最大800万画素 (WTW-EHR199Y接続時は400万画素)保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:400万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)赤外線LED18フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:10画角水平視野角 約85度映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット塚本無線
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
<録画装置>・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・ライブ映像がカクカクしない・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能・録画解像度は最大3840×2160で設定可能・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)・USBマウス付属・電源アダプター付属・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む<カメラ>・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能・暗視距離約25m・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時・電源アダプター付属(DC12V)・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 4ch / IPカメラ 6ch ハイブリッドDVR塚本無線
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
AHD/TVI/IPネットワークカメラなど映像信号に対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない500万画素で各入力最大12fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大2560x1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60内容1個本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む入力端子4入力(BNCJ端子)/6ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:4入力(N/O,N/C)・1出力対応ブラウザInternet Explorer ※Microsoft Edgeには対応しておりません。HDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー 塚本無線防犯カメラ用レコーダー 400万画素対応EX-SDI/HD-SDI 4ch対応 デジタルビデオレコーダー塚本無線
95,980税込105,578
1台
6日以内出荷
400万画素 超高画質の映像規格EX-SDI/HD-SDIに対応レコーダー PC・スマホ対応!遠隔監視機能搭載! 400万画素カメラ対応 4chレコーダー 入力信号自動認識機能搭載 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない 400万画素で各入力最大30fpsまで設定可能 USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大2560×1440で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大1920×1080pの出力に対応) USBマウス付属
規格【信号】EX-SDI・HD-SDI・IP出力【HDMI】1920×1080電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.2(※HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×241×45※突起物含むセンサー【入出力】無入力/出力【音声】無解像度【入力】1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子4入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI入力信号に対応出力端子HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線防犯カメラ用DVR 548万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー塚本無線
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]信号形式AHD・アナログ解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力2フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 塚本無線防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR)塚本無線
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないUSBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大2560x1944で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大2560x1944)USBマウス付属
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)保証期間1年出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用DVR 4K 800万画素AHDシリーズ 4chデジタルビデオレコーダー塚本無線
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダーAHD/TVI映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
付属品USBマウス質量(kg)約0.61(HDD含まず)電源DC12V 最大24W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)301×221×51.7(突起物含む)信号形式AHD・アナログ解像度800万画素/500万画素 / 400万画素 / 1080P / 720P / CVBS / AUTO入出力4入力[ノーマルクローズ/ノーマルオープン]・1出力 (出力は最大DC12V-1Aまで通電可能)RoHS指令(10物質対応)対応音声入力4フレームレート800万画素時各ch:6fps音声出力1録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応 塚本無線防犯カメラ 無線式 16インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル 2.4GHz/5GHz対応塚本無線
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
無線式 10chデジタルレコーダー 2.4GHz/5GHz デュアルバンド対応障害が無い状態で見通し距離約300m最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能16インチディスプレイ一体型モデルマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(1920×1080に対応)Wi-Fiでインターネットに接続が可能イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属工事設計認証番号 210-226835
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍仕様●モニター:16インチLCD●音声入力/出力:カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ電源電圧:DC12V / 消費電力:最大8W(HDD含まず)本体質量(kg)約1.87(HDD 含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×340×68センサー入・出力:無解像度録画:500万画素到達距離(m)無線:最大300m保証期間1年無線通信方式機器間WiFiフレームレート録画:各ch:15fps
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR塚本無線
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRHDD2~4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1980*1080)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状ボックス型質量(kg)約1.2 (HDD 含まず)出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768センサー電源電圧(V)DC48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×234×73最大消費電力(W)96ディスプレイ12.5インチ(1980×1080Pまで)解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)保証期間1年モード【録画】手動 / モーション / スケジュール使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 NVR塚本無線
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)PC・スマホでも遠隔監視可能!最大500万画素の入力に対応PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大2560×1920で設定可能HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク対応POE保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 16ch DVR 塚本無線防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ 16ch DVR塚本無線
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大2560×1440で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯灯カメラ 業務用  IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル 塚本無線防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 16chモデル塚本無線
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用 16ch デジタルレコーダー(NVR) 最大800万画素の入力に対応 録画解像度は最大800万画素(3840×2160) ※接続するカメラに依存されますマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48消費電力(W)最大180本体質量(kg)約1.49 (HDD 含まず)センサー8入力/1出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×54×297解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 360度カメラ対応モデル 800万画素POE 16ch NVR塚本無線
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
IPカメラ用16chデジタルレコーダー(NVR)フィッシュアイ(360度)カメラ対応機種PC・スマホでも遠隔監視可能!最大800万画素の入力に対応ローカルネットワーク経由で最大16台のカメラと接続が可能です!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大3840×2160で設定可能HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず)センサー8入力/4出力本体外形寸法(mm)377(W)×52(H)×318(D)※突起物含むHDD外付けHDD:有 (E-SATAx1)解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P保証期間1年映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 500万画素POE 4ch NVR 4TB搭載 塚本無線防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 500万画素POE 4ch NVR 4TB搭載塚本無線
75,980税込83,578
1個
6日以内出荷
IPカメラ用4chデジタルレコーダー(NVR)HD2TB搭載PC・スマホでも遠隔監視可能!最大500万画素の入力に対応PoE電源出力に対応、カメラとレコーダーを接続するだけ!マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応録画解像度は最大2560×1920で設定可能HDMI出力に対応(最大2560×1920の出力に対応)VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
仕様無線信号:IPネットワーク出力HDMI:2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080電源電圧:DC48V / 消費電力:最大60W本体質量(kg)約0.98 (HDD 含まず)センサー本体外形寸法(mm)302(W)×219(H)×51(D)解像度録画:1920×1080(1080p) / 2560x1440(4MP) /2560x1920(5MP)保証期間1年容量(TB)HDD:4フレームレート録画(NTSC):各チャンネル最大30fps 合計120fps音声(入力/出力)各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR) 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ用レコーダー 4K800万画素対応 ハイブリッド デジタルビデオレコーダー(DVR)塚本無線
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
4K800万画素 超高画質の映像規格 ハイブリットDVR EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVSB/IPに対応レコーダー入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生音声入力を最大4台まで対応ライブ映像がカクカクしない4K800万画素で各入力最大30fpsまで設定可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能e-SATA接続に対応、大容量の外部HDDを接続することが可能です。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160pの出力に対応)USBマウス付属
出力【HDMI】3840×2160 / 1920×1080(1080p)電源DC12V / 約36W本体質量(kg)約1.86(※HDD含まず)チャンネル数8ch対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×269×45※突起物含むセンサー【入出力】4入力・1出力対応EX-SDI/HD-SDI/AHD/CVBS/IP入力/出力【音声】1入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度【入力】2160P/1440P/1080P/720P/960H保証期間1年入力端子8入力(BNCJ端子)※EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVBS・入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1映像圧縮方式H.264/JPEG
4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1~4台)セット 塚本無線4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1~4台)セット塚本無線
98,980税込108,878
1セット
6日以内出荷
800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。HDD2-4TB搭載12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしないカメラ8台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能HDMI出力に対応(最大3840×2160)USBマウス付属
用途・自宅周辺の監視・オフィス周辺の監視・駐車場の監視・室内の監視・作業状況の記録など形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず)レンズ3.6mm(ボードレンズ)電源電圧(V)【NVR】DC48最大消費電力(W)【NVR】96解像度【録画】3840×2160(4K800万画素)到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10保証期間1年画素数800万画素使用場所屋内外防水性なしポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル)音声入力各種LANポート(8チャンネル分)音声出力HDMI×1フレームスピード(fps)最大15
防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載 塚本無線防犯灯カメラ IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 4chモデル HDD2~8TB搭載塚本無線
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
IPカメラ用 4ch デジタルレコーダー(NVR)・HDD 2~8TB 搭載・最大800万画素の入力に対応・録画解像度は最大800万画素(3840×2160)(接続するカメラに依存)・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生・USBメモリーでバックアップが可能・カメラタイトル編集に対応・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能・最新の次世代映像データ圧縮方式H.265対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。・VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)・USBマウス付属・Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
用途業務用モデルの最高級品建物周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など質量(kg)約0.99(HDD 含まず)ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック電源電圧:DC48V / 消費電力:最大96W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209センサー対応【PC】Windows 7 / 8 / 8.1/ 10(※Apple社のMacには対応しておりません。)【スマートフォン】Android / iPhone解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40フレームレート録画(NTSC):各チャンネル 最大30fps 合計120fps音声各種LANポート(4チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)【HDMI】3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
防犯灯カメラ 業務用  IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル 塚本無線防犯灯カメラ 業務用 IPカメラシリーズ用 ネットワークビデオレコーダー(NVR) 8chモデル塚本無線
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
IPカメラ用 8ch デジタルレコーダー(NVR) 最大800万画素の入力に対応 録画解像度は最大800万画素(3840×2160) ※接続するカメラに依存されますマルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 USBメモリーでバックアップが可能カメラタイトル編集に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能最新の次世代映像データ圧縮方式対応、従来の約半分以下までデータ量を圧縮しつつ高画質のまま記録します。VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)USBマウス付属Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
電源(V)DC48消費電力(W)最大96本体質量(kg)約1.03 (HDD 含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×52×209解像度録画:3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線規格信号:IPネットワーク音声入出力:各種LANポート(8チャンネル分)/HDMI×1映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)映像入力全チャンネル合計:128Mbps(映像入力帯域幅)HDMI規格3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080
WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線WTW塚本無線 防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ ハイブリッドDVR塚本無線
82,980税込91,278
1台
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダーAHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大7fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 8TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、前面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(g)約980(※HDD含まず)対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 ※Apple社 Macには対応しておりません。信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560×1944) / 1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×210×51※突起物含む動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1HDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR 塚本無線防犯カメラ 4K(800万画素)AHDシリーズ 16ch / IPカメラ 24ch ハイブリッドDVR塚本無線
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
800万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダーAHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応AHD/TVI/IPC映像信号対応入力信号自動認識機能搭載マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生ライブ映像がカクカクしない800万画素で各入力最大10fpsまで設定可能カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)USBフラッシュメモリーでバックアップ可能最大HDD容量 16TB搭載可能録画解像度は最大3840×2160で設定可能ネットワーク経由の音声送信に対応PC・スマートフォンでの遠隔監視可能USBマウス付属AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。※AOC対応のカメラが必要です。
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI・IP端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)解像度入力解像度:3840×2160(2160P)/1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720)保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応 塚本無線防犯カメラ トレイルカメラ 静止画4800万画素・動画300万画素 スマホAP接続対応塚本無線
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
4800万画素/2.7K収録トレイルカメラスマートフォンと直接接続できるAP機能搭載!静止画超解像度の最高4800万画素、動画撮影は超高解像度2.7K映像で記録!防犯から獣害対策に幅広く利用できるトレイルカメラ動きを検知すると最速0.3秒の超高速起動で録画開始!静止画・映像の両方で記録することが可能です!内蔵マイクを搭載し、音声録音も可能です。スピーカーを内蔵しているので、録画再生時に音声を視聴が可能です。夜間監視対応の赤外線カメラ6mmのレンズを搭載し、水平視野角度72度標準画角監視最大256GBのMicroSDカードをカメラに挿入することで映像を保存スタンバイ状態だと最大約12ヶ月持続起動が可能電源アダプターまたは単三電池4本・8本で動作します。オプションのソーラーバッテリーパネルを使えば太陽光で電池交換要らず!蓋内部に2.0インチディスプレイを搭載、撮影状態の確認や設定を変更することが出来ます。カメラはパスワードロックで操作できないようにする保護機能を搭載
付属品ビス・アンカー / 取付基台 / Micro-B USBケーブル / 取付ストラップ / 電源アダプター電源DC6V / 単3電池4本・8本本体質量(g)約258(※電池等除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×97×76マイクロホンレンズサイズ(mm)6解像度【映像出力】静止画:48M / 45M / 42M / 36M / 32M / 24M / 20M / 16M / 8M / 4MP / 2MP、動画:2560×1440(2.7K) / 1920×1080(1080p)保証期間1年保存形式MicroSD(最大256GB)動作温度(℃)-20~60モニタ2.0"TFT 液晶モニター照射距離(m)約20画角水平:約78度赤外線ライト特殊小型LED 40個 940nm(不可視型)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用品