防犯カメラ (11) カテゴリ: 防犯用品ブランド: アクシスコミュニケーションズすべて解除
AXIS P3905-R MK III (RJ45コネクタ) アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
2メガピクセルの車内・車載監視コンパクトで堅牢なデザインEN50155に準拠LightfinderおよびForensic WDR2つの製品バージョンが利用可能トラフィックライトモード
用途 電車や路面電車などの鉄道車両の車内・車載監視用に特別に設計されたこの頑丈なドームカメラは、衝撃や振動に耐え、さまざまな光条件で高性能を保証します。 レンズ 【レンズマウント】M12 【垂直視野】46.7 / 46.7 / 56 ° 【水平視野】87.6 / 87.6 / 106.6 ° 【焦点距離】3.6 / 3.6 / 2.8 mm 【開口】2.0 / 2.0 / 1.5 動作温度 -30 to 55 ℃ 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 防塵防水性能 IP66、IP67 耐衝撃性能 IK10 カメラ仕様 【Lightfinder】Lightfinder 【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR 【最低照度/光感度 (カラー)】0.07 lux ビデオ仕様 【最大解像度】1920×1080 【最大フレーム/秒】45
AXIS C8210 NETWORK AUDIO AMP アクシスコミュニケーションズ 翌日出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換するDSP内蔵の15 Wパワーアンプ1台以上のスピーカーと共に使用システムのヘルスモニタリング1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)簡単に統合できるオープンスタンダード24時間365日の常時運用向けに設計。
用途 AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。 付属品 インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ 寸法(mm) 140×75×29 質量(g) 257 (0.57 lb) 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W) 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲 【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可) コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力 保管温度(℃) -40~65 ストレージ microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用光ファイバー用のSFPスロット統合型ミッドスパンHigh PoE 60 Wおよび60W IEEE 802.3bt互換 全てのAxisネットワーク製品に対応
用途 AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されており、最小限のケーブルで容易に設置できます。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を通じたデータ入力、60 Wの高出力電源を提供します。Power over Ethernetをサポートする全てのAxisネットワーク製品で動作します。 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
GASKET C M20 10PCS アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
用途 本ケーブルガスケットは、他のツールを必要とせず、柔軟で容易な設置ができるよう特別に設計されています。 同梱のコネクターガードを終端ネットワークケーブルのRJ45コネクターにかぶせて、ゴム製ガスケットに通すだけで、IP67準拠の安全な設置が可能です。 フラットケーブルや変形ケーブルには適していませんのでご注意ください。 また、ガスケットのソケットは内側 (カメラ側) ではなく、外側を向いています。 色 ブラック 穴径(Φmm) 21 対応 ケーブル直径(mm):5~9.5 防塵防水性能 IP67
AXIS TU8001 Ethernet Surge Protector アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
屋内または閉鎖空間での使用向け最大10kVのサージを保護最大95WのIEEE 802.3btをサポート最大1GbpsのデータレートをサポートAxisデバイスでテスト済み壁面設置またはDINレール取付け可能
用途 AXIS TU8001 Ethernet Surge Protectorは、イーサネットケーブルの過渡電圧スパイクからPoEデバイスを保護することにより、システムのダウンタイム、サービス、およびメンテナンスの削減に役立ちます。 Axisデバイスとシームレスに連携することが検証されているコンパクトで高品質の製品です。AXIS TU8001は、屋内のPoEスイッチの近く、またはネットワークカメラや別のデバイスに隣接する屋外の電気筐体キャビネットへの設置に最適です。 筐体に配置すると、配線の露出が少なくなるためシステム全体のトラブルシューティングが簡単になり、ポールに露出するハードウェアが少なくなります。 製品は壁やDINレールに簡単に取り付けることができます。 仕様 環境保護:PVC不使用 質量(g) 80(1.3 質量ポンド) 電源 サージ防護 IEC61643-21 : 2001:、カテゴリ B2; 1kV 10/700uS; 100A 5/320uS、カテゴリ C1; 1kV 1.2/50uS; 100A 8/20uS、カテゴリ C2; 10kV 1.2/50uS; 5kA 8/20uS、カテゴリ D1; 2kA 10/350uS、入力電力 : 95 W (最大)、入力電流 : 2 A (最大) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 94(3.70 インチ)×27(1.06 インチ)×35(1.38 インチ) 動作環境 40 ℃ ~ 85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保管温湿度範囲 -40 ℃~85 ℃ (-40 °F ~ 185 °F) 最大 95%、非結露 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 設置方法 壁かけ、平置き、DINレール コネクタ RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE ケーシング アルミニウムケース、カラー : 黒 各種認証 EMC:IEC/EN 61000-4-5、IEC/EN 61643-21、安全性:UL 497B、使用環境:IEC/EN 60529 IP30、NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9)
AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
長距離をカバーする堅牢な屋外対応ソリューション100mの制限を超えるイーサネットおよびPoE接続の拡張追加の電源が不要IEEE 802.3af、IEEE 802.3atおよびHigh PoE 60 W互換高耐久性、IP66/IP67準拠エンクロージャー延長距離全体においてフルレートのネットワークスループットを維持
AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX アクシスコミュニケーションズ 30日以内出荷
コンジットエントリ付きのIP66/IP67準拠屋外バックボックス接続装置用のIP66/IP67収容区画破壊行為から保護する耐衝撃性 (IK10+)側面および背面からの?インチ/M25コンジットインターフェースさまざまなAxisバレット型カメラ用に設計されています
用途 AXIS TQ1602-E Conduit Back Boxは、複数のバレット型カメラ用に特に設計されています。また、屋外対応で耐衝撃性 (IK10+) があり、接続機器を安全に保管するための侵入防止区画を備えています。 付属品 インストールガイド、ツールマウントRJ45、ガスケット×3、C M20ケーブル 3~5 mm ×3、ステンレススチール製ネジ (TX20) およびワッシャー ×4 対応製品 AXIS P14 Network Camera Series、AXIS Q17 Network Camera Series、AXIS Q19 Thermal Network Camera Series 取付 ダブルギャングボックス、シングルギャングボックス、4"八角形Junction Box、4"四角形Junction Box 高さ(mm) 53.5 質量(g) 750 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) ケーブル 【配線】背面 : ケーブル孔 ×3、側面 : 3/4"コンジットエントランス、底面 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×4、上蓋 : ガスケットC M20 5~9.5 mm ×2 ケーシング 素材 : パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング、ステンレススチール製ネジ (TX20)、カラー : 白 NCS S 1002-B 環境 屋内/屋外 直径(mm) 157 各種認証 使用環境:IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA 250 Type 4X、衝撃:IEC/EN 62262 IK10+ 最大荷重(kg) 2.3
AXIS T6112 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
AxisカメラにマイクロフォンとI/Oをシームレスに追加するAxisカメラにマイクロフォンとI/Oを追加追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
付属品 インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター 取付 スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。 高さ(mm) 41 質量(g) 230 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6112 Mk llがカメラに電力を供給 動作環境 -40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可) 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) コネクタ PoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 保管温度範囲(℃) -40 ~65 直径(mm) 135 各種認証 EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
AXIS T6101 MKII Audio and I/O Interface アクシスコミュニケーションズ 40日以内出荷
音声およびI/OをAxisカメラにシームレスに追加する双方向音声とI/OをAxisカメラに追加する追加のIPアドレスは不要音声およびビデオ用の1つのストリームプラグアンドプレイ設置
用途 ポートキャストテクノロジーを使用しているAXIS T6101 Mk IIにより、カメラとインターフェース間のネットワークケーブルを介して音声とI/Oをデジタル転送することができます。 接続すると、音声とI/Oをシームレスに使用できます。 付属品 インストールガイド、取り付けブラケット、I/Oコネクター 取付 スイッチとカメラの間のどこにでも接続。100 m。 質量(g) 86 外形寸法(mm) 89×63×29 電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class2、3 、またはIEEE 802.3at Type 2 Class 4。bAXIS T6101 Mk llがカメラに電力を供給 動作環境 -40℃~50℃、湿度10~85% RH (結露不可) 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) コネクタ PoE入力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、PoE出力: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX、I/O: 4ピン2.5 mmターミナルブロック、音声: 3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力 保管温度範囲(℃) -40 ~65 各種認証 EMC:EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、KS C 9832 ClassA、KS C 9835、安全性:IEC/EN/UL 62368-1、環境:IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります